Ruban d'étanchéité VKP Premium
Ruban d'étanchéité VKP Premium
RUBAN D ETANC. VKP PREMIUM 10/1-NOIR-13M
VKP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
• Très faible perméabilite à l’air.
• Performances thermiques et acoustiques élevées.
• Bonne perméabilité à la vapeur. Le joint respire et limite le risque de condensation.
• Excellente résistance aux UV et aux intempéries.
• Grande élasticite, compense les irrégularites du support et accepte les mouvements de dilatation et contraction.
• Esthétique, aspect final rectiligne, peut être peint, enduit ou crépi (un test préalable est conseillé).
• Bande autoadhesive, mise en œuvre simple et rapide.
• Très bonne compatibilite avec les différents matériaux de construction et mastics d’étanchéite.
• Fonctionne par décompression et non par adhérence, permettant une application par temps froid ou humide et sur supports irréguliers.
• Difficilement inflammable.
• Cahier des charges validé par SOCOTEC.
• Classé A+, très faible émission dans l’air intérieur (COV), pour un meilleur respect de l’environnement et des utilisateurs.
Ne pas utiliser les premiers et derniers centimètres ‘’surcomprimés’’ de la bande.
Dans les angles, ne pas faire tourner la bande.
Normes :
- NF P 85-570 et NF P 85-571
- EN 12 865 et EN 13 830
- Conforme aux exigences des DTU 36.5 (joints de menuiseries) et DTU 33.1 (façades)
Agrément :
- Cahier des charges SOCOTEC
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
VKP Premium est une mousse de calfeutrement destinée à réaliser la première et/ou la deuxième barrière d’étanchéité de joints à un ou deux étages, pour une étancheité à la pluie battante jusqu’à une différence de pression de 600 à1200 Pascals, selon les plages d’utilisation. Elle convient pour l’étanchéité des joints de constructions dans le neuf et la rénovation. Particulièrement adapté pour les joints : entre éléments préfabriques en béton, de maçonnerie traditionnelle et béton banché, d’isolation thermique par l’extérieur (mur manteau), lors de mise en oeuvre de menuiseries extérieures (aluminium, acier, PVC, bois, mixtes, coffrets de volets roulants) posées en applique ou en tunnel, de façades légères (murs rideaux, facades panneaux), de bardages (bois, métal, composite), de constructions bois, de rénovation de joints existants de façades. Ne convient pas pour les joints horizontaux type joints de sol, joints sismiques, joints immergés, supports ne présentant pas une rigidité suffisante.
Applications en industrie généraliste:
• Fabrication de conteneurs
• Climatiseurs
• Construction de machines et d'équipements
largeur du joint a calfeutrer. Enlever le film protecteur de l’adhésif, coller la bande pré-comprimée sur la surface. Encastrer ensuite le châssis et le fixer.
1. Définir la largeur du joint entre le support et la pièce a poser.
2. Choisir la dimension de bande souhaitée.
3. Définir le nombre de rouleaux nécessaires.
Couleur | Noir |
Base chimique | Composé à base de polymère |
Largeur | 10 mm |
Largeur de joint min./max. pour étanchéité à la pluie battante | 1-4 mm |
Longueur de rouleau | 13 m |
Résistance à la pluie battante min. (selon conditions) | 600 Pa / conforme à la norme DIN EN 1027 |
Classe du matériau de construction / conditions | B1 / conforme à la norme DIN 4102 |
Valeur µ max. du facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau | 100 |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit sec, dans l'emballage d'origine |