Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mousse pour puits combi 1C

Mousse pour puits combi 1C
MOUSSE PU POUR PUITS-750ML

Art. N° 08924009

EAN 4068362404108

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Mousse pour puits combi 1C

Art. N° 08924009

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

mousse spéciale monocomposant avec valve combinée de sécurité pour le collage et l'étanchéité des composants dans les applications de génie civil

Technologie de valve combinée (2-en-1)


  • Peut être utilisée comme mousse de montage pistolable et manuelle

  • Pas de temps d'immobilisation en cas de dysfonctionnement du canon à mousse


Remplace l'application de mortier, qui demande beaucoup d'efforts et de temps


L'application simple permet d'effectuer un traitement plus rapide et plus économique. Pratique et facile à utiliser.



Collage imperméable


  • Etanchéité testée jusqu'à 0,5 bar par MFPA Leipzig (rapport de test n° PB2.4/06-492-2)

  • Mousse et pénètre dans tous les espaces, même les plus étroits, pour les sceller


Convient à une vaste gamme d'utilisations grâce à son excellente durabilité


  • Résiste aux éléments suivants :

Essence, huile, eau


Eaux usées municipales


Matières fécales


Exposition aux produits chimiques couramment utilisés


Toutes les bactéries et les acides normalement présents dans le sol



Ecologique


Le gaz propulseur est exempt de FC et de HFC. Conforme à toutes les spécifications de la Directive CE 842/2006.

Indication

Stocker dans un endroit frais et sec. Stocker le bidon en position verticale pour éviter d'endommager la valve. Porter des gants pendant l'application car la mousse fraîche est hautement adhésive. Protéger les surfaces décoratives des saletés ; couvrir les surfaces adjacentes avec du ruban adhésif/film. Pour plus d'informations sur la manipulation et la sécurité, voir la fiche de données de sécurité CE. Ne pas mettre au rebut comme un déchet ménager. Le bidon sera collecté et réutilisé via le système PDR.

Domaine d'application

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour un remplissage simple et rapide des joints entre les éléments des regards d'égout (conformes à la norme DIN 4034, Partie 2) et pour sceller et raccorder les regards d'égout, les conduits d'accès aux égouts et les raccords pliés, les systèmes de traitement des eaux usées domestiques et les raccords de construction. Adhère au béton, à la maçonnerie, à la pierre, à l'enduit, au bois, au fibrociment, au métal, à une large gamme de plastiques comme le polystyrène, la mousse dure PUR, le polyester, le PVC dur (sauf polyéthylène et le caoutchouc au silicone).

Mode d'emploi

La surface doit être sèche, exempte de givre, très stable en termes de dimensions et elle doit être exempte de poussière, de saletés, d'huile, de graisse, d'agents anti-adhésifs et de corps étrangers. Humidifier légèrement la surface avec de l'eau.



Utilisation d'un pistolet :


Peut être appliquée avec PURLOGIC Xpress (réf. 0891 152 4) et PURLOGIC COMBIpress (réf. 0891 152 6). Les autres pistolets ne sont pas compatibles !


Visser fermement l'aérosol sur le filetage du pistolet et agiter vigoureusement pendant au moins 30 secondes. Appliquer uniformément la mousse de forage dans le tubage.



Utilisation de l'adaptateur coudé :


Visser l'adaptateur coudé sur la valve et agiter l'aérosol vigoureusement pendant au moins 30 secondes. Appliquer uniformément la mousse de forage dans le tubage.


Le tubage suivant doit être traité dans un délai de 10 minutes. Ne pas couper ni étaler la mousse qui s'échappe de la buse pliante. Eliminer immédiatement l'excédent de mousse fraîche avec le produit nettoyant PU ; éliminer la mousse durcie mécaniquement.

Base chimique

Polyuréthane mono-composant

Couleur

Gris

Odeur/parfum

Caractéristique

Design

Avec valve combinée de sécurité

Masse volumique

25 kg/m³

Conditions pour densité à l'état moulé

mousse insérée dans les joints

Structure cellulaire

Moyen - fin

Conditions relatives à la structure cellulaire

testé conformément aux méthodes de test Würth

Temps de traitement

10 min

Sec en surface après

10 min

Conditions de non adhérence au toucher

à 20°C et 65% d'humidité

Peut être coupé après

60 min

Conditions de possibilité de coupe

à 20°C et 65% d'humidité relative avec un cordon de colle de 30mm

Capacité de charge

24 h

Conditions de résilience totale

à 20°C et 65% d'humidité relative, ligne de 30mm

Température de traitement de surface min./max.

5 jusqu'à 30 °C

Température ambiante de mise en œuvre min./max.

5 jusqu'à 30 °C

Température ambiante de mise en œuvre min.

5 °C

Température ambiante de mise en œuvre max.

30 °C

Température de mise en œuvre aérosol min.

5 °C

Température de traitement de surface min.

5 °C

Température de traitement de surface max.

30 °C

Résistance thermique min.

-40 °C

Résistance thermique max.

90 °C

Classe du matériau de construction

B2

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN 4102-1

Rendement (volume) environ

40 L

Rendement avec application au pistolet

40 L

Contenu

750 ml

Résistance à

Bactéries normalement présentes dans le sol, Exposition aux produits chimiques couramment utilisés dans le bâtiment, Essence, Matières fécales, Eaux usées municipales, Huile, Acides normalement présents dans le sol, Eau

Sans HCFC

Oui

Sans HFC

Oui

Sans CFC

Oui

Sans FC

Oui

Durée de stockage après production

12 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

stockage à la verticale, dans un endroit frais et sec

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur dangle Pour mousse combi 1C.

ANGLADAPT-FMGUN-COMBI-D8MM

x 15 pcs
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Clean

NETTOYANT POUR MOUSSE DE MONTAGE

Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Clean

NETTOYANT PISTOLET MOUSSE MONT.500ML

Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche
Adaptateur dangle Pour mousse combi 1C.

ANGLADAPT-FMGUN-COMBI-D4MM

x 15 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques