Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mousses de protection adhésives

Mousses de protection adhésives
WE MOUSSES DE PROTECTION ADHESIVES

Art. N° 0899616100

-,--

Mousses de protection adhésives

Art. N° 0899616100

-,--

Quantité

Cdt

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Protège et signale les dangers
  • Protection des véhicules : portière, pare-choc, hayon ... contre les égratignures, les bosses et petits chocs pouvant survenir dans l'atelier, les garages et parkings

  • Protection de l'homme : heurts et chutes causées par des obstacles dangereux (rayonnages dans le stock, contre-marche d'escalier, piliers, accès exigus, fosses, etc)

  • Signalisation des dangers : voir norm

  • Un adhésif double face surpuissant garantit l'adhérence des mousses sur toutes surfaces propres et lisses (peinture, béton, métal, verre, bois...)

  • Les mousses se collent soit sur des surfaces planes soit sur des angles vifs

  • Résistent à des contraintes sévères, aux hydrocarbures, aux variations de températures

  • S'utilisent en intérieur mais peuvent aussi être utilisées en extérieur

  • Peut se découper à façon à l'aide d'un simple cutter

  • Densité de la mousse : 30 kg/m3

Les mousses ne sont pas des dispositifs de signalisation extérieure des PL

Couleurs jaunes et noires conformes à la Norme NFX 08-003

Domaine d'application

Quai de déchargement, intérieur de remorque, pourtour de garage (au niveau des portières, du pare-choc et du hayon), rayonnage dans le stock, pylônes, fosses, angles vifs, accès exigus et dangereux, parking, escaliers dangereux, contre-marche de bus, colonne de porte-véhicule, colonne de pont élévateur, dangers sur pistes de ski

Mode d'emploi

Sur support lisse


dépoussiérer et dégraisser le support


retirer la pellicule du double face et appliquer directement sur le support


le lendemain de la pose, exercer une nouvelle pression sur la mousse (car les solvants de la colle sont évaporés)


Sur support poreux, humide et froid ou pour un application en angle


l'adhérence de la mousse peut-être renforçée en appliquant de la colle néoprène ou de la colle en spray


Préférez alors retirer le double face et appliquer la colle directement sur la mousse

Matière

Polytéréphthalate d'éthylène

Longueur x largeur x épaisseur

760 x 150 x 15 mm

Couleur

Noir
Jaune

Base adhésive

Adhésif à base de résine de caoutchouc

Densité à l'état moulé

30 kg/m³

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Colle spray

BOMBE COLLE-SPRAY - 500 ML

Colle d'assemblage et de contact à séchage rapide pour tous les matériaux légers
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques