Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bague de réduction Multi-Fix

Bague de réduction Multi-Fix
QUICK-FIX BAGUE DE REDUCTION 22,23 MM

Art. N° 0668000002
EAN 4045989299089
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Grâce à la bague de réduction, il est très facile d'ajuster le diamètre de l'alésage, ce qui permet d'utiliser tous les disques diamant sans nécessiter de longs travaux de montage
  • Utilisable sur les deux côtés et réutilisable : Réduction de trous d'alésage de 25,4 ou 22,23 mm à 20,0 mm ou de 25,4 mm à 22,23 mm

  • Sûr, rapide et facile à fixer grâce à la très grande surface de contact

  • Conforme à la norme européenne EN13236

Conforme à la norme EN 13236, agréé par l'OSA

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Adapté au diamètre de l'alésage

25,40 mm

Diamètre

103 mm

Réducteur

25,4/22,23 mm