Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Multi écologique - aérosol 10 fonctions

Aérosol 10 fonctions, Multi écologique
MULTI 10 EN 1 ECOLOGIQUE

Art. N° 0893400650
EAN 4045989823444

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Aérosol dix fonctions, dégrippant, désoxydant, anti-humidité, lubrifiant, dégraissant, dégoudronnant, désincrustant, diluant encres, anti-résine, nettoyant enduits et mastics
  • Aérosol multi-usages

  • Supprime le gommage

  • Assure une lubrification efficace

  • Elimine les hydrocarbures légers ou lourds

  • Formulation à base d’esters d’origine végétale

  • Biodégradable

  • Garanti sans silicone, sans acide orthophosphorique ni solvants chlorés

  • Ne contient aucun composés organiques volatils (COV)

  • Neutre vis-à-vis des joints

  • Aucune réactivité photochimique

  • Non irritant pour les utilisateurs

  • Très bonne compatibilité avec les matériaux plastiques et les élastomères

  • Aucune agression des peintures et des surfaces

  • Dépourvu de composés aromatiques ou benzéniques, il est quasiment inodore

Agrément NSF H1 (N° 146845) de niveau de classification USDA H1 (autorisé au contact fortuit avec les aliments)

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient pour une utilisation en industrie, industrie alimentaire, maintenance industrielle, marine de plaisance et professionnelle, ainsi que l’ensemble du domaine de l’Automotive. Utilisations en milieux sensibles, partout où un respect de l’environnement est exigé. Idéal pour visserie, rotules, articulations, câbles, charnières, glissières, axes

Mode d'emploi

Agiter avant emploi. Pulvériser directement sur les pièces et organes mécaniques à traiter

Contenu

400 ml

Viscosité de base d'huile cinématique

3.3 mm²/s

Conditions de viscosité de la base d'huile

à 40°C

Durée de stockage après production

24 Mois

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques