Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Multiprise parasurtenseur avec USB

Multiprise parasurtenseur avec USB
MULTIPRISE PARASURTENSEUR 3 PRISES + USB

Art. N° 0774561300

-,--

Multiprise parasurtenseur avec USB

Art. N° 0774561300

-,--

Quantité

Cdt

x2 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Protection des appareils connectés contre les surtensions

Equiper de:


  • Prises 230V/AC 16 A orientées 45° optimal pour fiche coudée

  • 2 prises chargeurs USB 5V 2100 mA avec voyant lumineux

  • 1 Interrupteur marche / arrêt à voyant lumineux

Protège les appareils connectés contre les surtensions jusqu'à maximum 19 500 A


Voyant lumineux indiquant la protection active du parasurtenseur


Boîtier en polycarbonate


Indice de protection IP 20

Domaine d'applicationPermet de relier plusieurs appareils électriques et charger par prises USB

Courant de fuite de court-circuit max.

19500 A

Courant nominal du disjoncteur

2100 mA

Longueur

350 mm

Largeur

500 mm

Ampérage maxi

16 A

Puissance max.

3520 W

Nombre de prises

3pièces

Type de câble

H05VV-F3G1,5mm²

Longueur de câble

2 m

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques