Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

NOVA PRO SCALA SUR-MESURE INTERIEUR H90

Tiroir préfabriqué H90 Nova Pro Scala type I
TIR-I-NP-H90-500-BLC-400-599

Art. N° 0684401381
EAN 4056807759661

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Tiroir entièrement monté sur-mesure. Hauteur minimale d'installation : 123 mm.
  • Fond et dos tiroirs gris : SWISS KRONO / U540VL Stone Grey ou équivalent.

  • Fond et dos tiroirs blancs : SWISS KRONO / U8681VL White Alaska ou équivalent.

  • Chants PVC 0,4 mm, coloris identique aux panneaux à l’avant et sur le haut du dos de tiroir.

  • Hauteur du dos : 84 mm (dos de même hauteur que les côtés de tiroir).

  • Assemblage des côtés par enfoncement des griffes dans le fond du tiroir et par enfoncement des chevilles de maintien dans le dos du tiroir.

  • Tiroir livré avec façade intérieur en aluminium laqué montée.

  • Disponible de 270 à 650 mm de profondeur.

  • LIC (Largeur Intérieure de Caisson) disponible : de 200 à 1200 mm.
IndicationCoulisses et façade non comprises dans le montage
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Hauteur

90 mm

Largeur min.

400 mm

Largeur min./max.

400-599 mm

Profondeur

500 mm

Couleur

Blanc

Largeur max.

599 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques