Cheville à frapper gris clair
Cheville à frapper
CHEVILLE A FRAPPER PLAQUISTE 5X30
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | 5 mm |
Longueur (l) | 30 mm |
Épaisseur à fixer max. (tfix) | 5 mm |
Profondeur de pose (hnom) | 25 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 5 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 30 mm |
Diamètre du trou dans le composant (d f) | 5 mm |
Matière du clou | Acier |