Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Néon pour lampe 360°

Ampoule pour lampe de travail 165 watts 360 degré
NEON DE LAMPE 360

Art. N° 0981141361

-,--

Néon pour lampe 360°

Art. N° 0981141361

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Néon blanc froid pour lampe 360°

Néon pour lampe 360 ° (Art.n°0981 141 360)

Puissance nominale

55 W

Longueur

204 mm

Température de couleur

6400 K

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

Données techniques