Nettoyant industriel Industry Clean
Nettoyant industriel
NETTOYANT INDUSTRIEL 5 LTR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Efficace
- Élimine facilement les résidus de colle, les étiquettes et les rubans adhésifs
- Élimine les saletés tenaces comme la cire, l'abrasion du caoutchouc, les résidus de silicone, le marqueur indélébile, l'huile et la graisse
N'agresse pas les matériaux, n'abîme pas les surfaces sensibles comme l'aluminium, le laiton et l'acier inoxydable
Facile à utiliser
- Pas d'odeur désagréable pour l'utilisateur et l'environnement.
- Nettoyage rapide et efficace.
Sans acétone, sans AOX et sans silicone
Vérifier la compatibilité du produit avec les pièces en caoutchouc et en plastique sur une zone invisible au préalable. Susceptible d'attaquer les peintures.
Enregistré NSF, classe K3, N° 149620, 149621
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Elimine les résidus de colle des pièces de machines, pièces en plastique et des surfaces métalliques. Peut aussi être utilisé pour éliminer les produits de protection, par ex. sur les disques de frein.
Contenu | 5 L |
Couleur | Transparent |
Base chimique | Essence spéciale avec du d-limonène |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Densité | 0,74 g/cm³ |
Point d'éclair min. | 10 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / en-dessous de 25°C |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!