Nettoyant universel type 60
Nettoyant universel type 60
WURTH-NETTOYANT-TYP-60-P-089213010
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Nettoyant à séchage rapide
- Sans hydrocarbures chlorés ni composés aromatiques
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour le nettoyage de divers plastiques comme le PVC rigide (blanc), le décor, les profilés en film stratifié et PUR, les panneaux en mousse rigide de PVC et les surfaces revêtues de peinture par poudrage et métalliques dans les entreprises spécialisées.
- Pour la fabrication de fenêtres et de portes, la fabrication de stands pour salons et foires, l'industrie de la signalisation et de la publicité, l'industrie de la pierre et d'autres secteurs de l'industrie et des métiers de transformation des matières plastiques (gouttières, tuyaux de drainage, etc.).
- Elimine la poussière, les traces de colle des films de protection, le crayon de cire, les traces de caoutchouc, les résidus de produit d'étanchéité frais et les éclaboussures de goudron et de bitume.
Contenu | 5 L |
Type de récipient | Bidon |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Incolore |
Base chimique | Huile minérale |
Densité/conditions | 0,71 g/cm³ / à 20°C, EN 542 |
Point d'éclair min. | -14 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil, 15°C à 25°C |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!