Nettoyant carrosserie WNC 50
Nettoyant carrosserie WNC 50
NETTOYANT CARROSSERIE WNC 50 BIDON 25 L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Formulation haute performance de dernière génération
- Lavage puissant et rapide sans intervention manuelle
- Bonne tolérance avec les matériaux sensibles (en présence de matériaux sensibles respecter une dilution maxi de 6 %)
Elimine le film routier, les insectes et les traces de gasoil
Brillance élevée
Bon effet mouillant
- Evite le séchage trop rapide du shampoing sur la carrosserie par temps chaud
Sans NTA
- Respectueux de l’utilisateur, ne gratte pas la gorge
Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes. Ne pas laisser le produit sécher sur la carrosserie avant rinçage, surtout par des températures ambiantes très élevées ou en cas de vent. Dans ce cas laver le véhicule en plusieurs fois. Ne pas utiliser sur des plastiques recouverts de vernis mat (ex. : scooters, motos, …) car risque d’altération du vernis. En présence de matériaux et supports fragiles (certaines baguettes chromées, etc.), nous préconisons l’utilisation de notre nettoyant carrosserie WNC 40. Craint le gel
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
VL : nettoyage rapide en sortie d’atelier, préparation des VO’s
PL : nettoyage des poids lourds, utilitaires, bus, engins agricoles
Nautisme : nettoyage des ponts et coques, supprime les dépôts de sel sur le pont et les bâches, enlève les traces noires sur le gelcoat et nettoie efficacement les lignes de flottaison
1. Diluer le nettoyant avec de l’eau et pulvériser le mélange sur la carrosserie de bas en haut en respectant les proportions suivantes
- Lavage classique 5% à 8%
- Saletés importantes 10% à 20%
2. Laisser agir 2 à 3 min. puis rincer le véhicule de haut en bas
Contenu | 25 L |
Poids du produit (par pièce) | 26900 g |