Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nettoyant désinfectant de surfaces

Nettoyant désinfectant Christeyns
DESINFECTANT DE SURFACE 10L

Art. N° 9501006943

-,--

Nettoyant désinfectant de surfaces

Art. N° 9501006943

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Nettoyant, désinfectant pour les sols et surfaces
Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Bactéricide, fongicide, virucide et sporicide
Formule à base d'acide péracétique, substance plus respectueuse de l'environnement
Virucide selon norme EN 14476 Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

Mode d'emploiPulvériser sur un linge à usage unique et/ou appliquer sur la surface à désinfecter
Laisser agir 5 minutes pour une activité bactéricide ou 15 minutes pour un spectre complet.
Eviter de faire ruisseler le produit sur les surfaces.
Peut être utilisé, avec rinçage à l'eau potable, sur les surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires (arrêté du 8 septembre 1999)

Contenu

10 L

Couleur

Incolore

Densité/conditions

1 g/l / à 20°C

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques