Nettoyant gros travaux
Nettoyant gros travaux
NETTOYANT GROS TRAVAUX - BIDON 25L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Nettoie et dégraisse les parties fortement encrassées
- Idéal pour les châssis de PL et d’engins souillés par de la graisse
Rinçage facile
- Gain de temps et économie d’eau lors de la phase de rinçage
Contient un inhibiteur de corrosion
- Evite / retarde la corrosion après rinçage
Avant l'utilisation et/ou la vente consécutive du produit, respecter les informations sur la fiche de données de sécurité.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le nettoyage des véhicules PL et TP fortement encrassés.
Elimine sans action mécanique les fortes salissures telles que huile, graisse ...
1. Diluer le nettoyant à 10% avec de l'eau.
2. Pulvériser le mélange ainsi obtenu au moyen d’un pulvérisateur manuel ou pneumatique, d’un canon à mousse ou d’un nettoyeur haute pression à env. 1m de distance et de bas en haut.
3. Laisser agir max. 10 min.
4. Rincer le véhicule à l’eau chaude.
Contenu | 25 L |
Poids du produit (par pièce) | 26,500 kg |
Couleur | Incolore |
Densité/conditions | 1,06 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Sans phosphate | Oui |
Biodégradabilité | Oui |