Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nettoyant à l'isopropanol IPA

Nettoyant à l'isopropanol
NETTOYANT IPA

Art. N° 0893223500
EAN 4058794056822

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Usage universel
  • Nettoyage doux et efficace, convient également aux surfaces délicates

  • Elimine à la fois les saletés grasses et solubles à l'eau

  • Ne tache pas et ne laisse pas de traces sur les surfaces en verre ou en métal ordinaire

  • Sèche sans laisser de résidus
Indication

Avant tout traitement, vérifier que les surfaces ou le plastique fragiles sont compatibles avec le nettoyant en faisant des essais sur une zone non visible.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour le nettoyage de surfaces en plastique avant l'application d'une couche de peinture, d'apprêt ou de colle. Peut être utilisé comme nettoyant avant le recouvrement de véhicules ou comme spray d'inspection pour le traitement de véhicules (polissage). Elimine les résidus de ruban adhésif, d'étiquettes, de bitume, de graisses, de résines, d'encres, de soudure et de fondant, les résidus frais de mousse PU résultant d'une lubrification et même les saletés les plus tenaces. Utilisation polyvalente dans l'électronique, la mécanique de précision et l'optique. Peut par exemple être utilisé pour nettoyer les appareils optiques, les têtes de lecture et d'écriture, les instruments de précision, les circuits imprimés, les miroirs et les surfaces en métal poli.

Mode d'emploi

Pour les surfaces normales, appliquer le nettoyant directement sur la surface à nettoyer et essuyer rapidement avec un chiffon doux, propre et non pelucheux. Pour les surfaces délicates, pulvériser sur un chiffon et essuyer la surface.

Contenu

500 ml

Type de récipient

Aérosol

Base chimique

Isopropanol

Odeur/parfum

Alcool

Couleur

Transparent

Densité

0,803 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Poids net

409 g

Durée de stockage après production

36 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

espace de stockage sec

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pulvérisateur à pompe Pour solvants

PULVERISATEUR A POMPE NEUTRE 1L

Pour un traitement simple des produits contenant des solvants et provenant de bidons ou de fûts