Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nettoyant mains sur base végétale

Savon poudre sur base végétale
NETTOYANT MAINS BASE VEGETALE 5 L

Art. N° 0893938005
EAN 4056807296913

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Formulé à base de poudre de bois et d'huile essentielle de lavande

Enrichi aux huiles essentielles de lavande


  • Procure des vertues anti-inflammatoires et cicatrisantes naturelles

  • Apaise et purifie la peau

  • Laisse la peau douce, hydratée et légèrement parfumée

Permet des lavages fréquents

"Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Conforme au décret 2017-291 du 6 mars 2017

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le nettoyage des mains fortement souillées par de la graisse, du cambouis, de l'huile, poussières de freins, goudron peinture fraiche, encre, etc dans le domaine des ateliers mécaniques, manutention, maintenance, etc

Mode d'emploi

Humidifier les mains. Prendre une dose de nettoyant mains et frotter en insistant sur les salissures importantes. Rincer à l'eau claire et sécher.

Contenu

5 L

Type de récipient

Seau

Couleur

Beige

Odeur/parfum

Lavande

Base chimique

Substances détergentes associées à des huiles nourrissantes

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Distributeur pour savon sur base végétale

DISTRIBUTEUR DE SAVON POUDRE

Distributeur mural pour savon sur base végétale 2,5 l
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques