Nettoyant mélaminés stratifiés
Nettoyant pour sols mélaminé
NETTOYANT MELAMINES-STRATIFIES 1 L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Economique
- Fortement concentré, diluable à l'eau
Odeur agréable
Fiches de données de sécurité(X)
Enlève rapidement et efficacement toutes salissures tenaces. Très efficace sur crayons de marquage, poussières, traces de doigt, huiles, graisses, etc.
Essuyer les salissures avec un chiffon propre. Renouveler l'opération si nécessaire.
Pour des surfaces très sales, un meilleur résultat sera obtenu en rinçant la surface traitée.
Contenu | 1 L |
Couleur | Jaune |
Base chimique | Tensio-actif, ester |
Densité/conditions | 1,01 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |