Nettoyant peinture mixte
Nettoyant peinture mixte
NETTOYANT PEINTURE MIXTE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Solution de nettoyage mixte prête-à-l'emploi pour pistolets peinture
- Un seul produit quel que soit le type de peinture utilisé
Assure une excellente qualité de nettoyage sans résidu dans le canal de peinture, des aiguilles et godets
- Longévité accrue des pistolets
Utilisation en circuit fermé
- Réduction des déchets
Capacité d'absorption plus élevée qu'un solvant traditionnel
- Durée de vie supérieure
- Fort pouvoir de dissolution et dispersion des peintures et liants
Faible odeur
- Utilisation plus agréable pour l'opérateur
Sèche rapidement
- 1 bidon de 20L = 400 lavages
Produit non Classé CMR, non toxique et non soumis à la réglementation du transport des matières dangereuses (ADR)
- Facilement biodégradable
- Plus respectueux de l'environnement et de la sécurité des opérateurs de peinture
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Solution de nettoyage pour les pistolets de peinture à godet jetable
Produit prêt-à-l’emploi
S’utilise avec un laveur de pistolet automatique ou en station manuelle de lavage
Il est recommandé de porter des gants et lunettes de protection
Procéder à un 1er lavage avec le laveur d’env. 15 sec., sécher avec la soufflette à l’air comprimé puis renouveler ces 2 opérations
Essuyer le pistolet avec un chiffon propre pour ôter tout résidu de solvant
Il est recommandé de changer le bidon env. tous les 2 mois
Contenu | 20 L |
Couleur | Incolore |
pH | 6,9 |
Densité | 1,02 g/cm³ |
Poids net | 20 kg |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | >0°C |