Nettoyant pour aires de lavage
Nettoyant pour aires de lavage
NETTOYANT POUR AIRES DE LAVAGE 25 L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Nettoyant à base acide
- Elimine les résidus minéraux (calcaire) et organiques (huile, graisse)
Redonne un aspect propre aux aires de lavage souvent très sales
S'utilise pour nettoyer les sols, les murs et les cloisons séparatrices des aires de lavage
Peut endommager les métaux brut en laissant un film superficiel qui peut être éliminé par polissage.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Traitement régulier : Diluer entre 10% et 20%. Pulvériser sur les surfaces à nettoyer à l’aide d’un pulvérisateur résistant à l’acide, brosser et laisser agir env. 5 min selon le degré d’encrassement.
Contenu | 25 L |
Base chimique | Concentré à base acide |
Couleur | Transparent |
Densité | 1,1 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Poids net | 26,5 kg |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 5°C à 40°C |