Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nettoyant pour jantes Premium

Nettoyant pour jantes haut de gamme
NETTOYANT JANTES PREMIUM BIDON 5L

Art. N° 0893476505

-,--

Nettoyant pour jantes Premium

Art. N° 0893476505

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Nettoyant spécial sans acide pour toutes les jantes en acier et en alliage léger

Le changement de couleur indique que le produit agit



Finition facile à nettoyer


Adhérence réduite des poussières de freinage grâce à la formation d'un film de protection sur la jante.



Concentration d'additif puissant, sans acide


  • Protège la surface de la jante et les boulons de roue

  • Elimine également les particules de rouille superficielle

  • Utilisation simple et économique


Aérosol utilisant de l'air pur comme propulseur


  • Application à 360° Pulvérisation dans toutes les positions

  • Rendu de pulvérisation parfait


Gaz propulseurs non inflammables ou nocifs



Le produit n'est pas mélangé avec le propulseur


  • Vidage quasiment complet

  • Protection optimale du produit


Sûr


  • Ne forme pas de mélanges vapeur/air explosifs

  • Lorsqu'il est appliqué correctement, il n'altère/n'endommage pas les séparateurs à coalescence
Indication

Ne pas appliquer sur les jantes chaudes ou en plein soleil, ne pas laisser sécher. Protéger le produit contre le gel.


Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

La combinaison d'agents actifs sans acide élimine les saletés même les plus tenaces, telles que les résidus de freinage, les saletés de la route, les résidus d'huile et de caoutchouc ainsi que les particules de rouille en surface sur toutes les jantes en acier et en alliage léger.

Mode d'emploi

Pulvériser le produit uniformément sur les jantes à une distance d'environ 20 cm. Laisser le produit agir pendant 3 à 5 minutes selon le degré d'encrassement. L'agent actif passe du rouge au violet lorsqu'il agit. Ensuite, rincer soigneusement la jante avec un jet d'eau puissant ou un appareil de nettoyage haute pression. L'efficacité du nettoyant peut être renforcée par l'utilisation de notre brosse pour jantes dans les zones difficiles d'accès ou en cas de saletés très tenaces.

Contenu

5 L

Poids net

5,4 kg

Type de contenant

Bidon

Base chimique

Mélange d'agents de surface et de composés complexes sélectionnés

Odeur/parfum

Caractéristique

Couleur

Vert jaune

Valeur de pH/conditions

7,5 / non dilué

Point d'éclair mini

100 °C

Densité/conditions

1.08 g/cm³ / à 20°C

Durée de stockage après production

36 Mois

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Oui

Sans acide phosphorique

Oui

Biodégradable

Oui

Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Brosse manuelle, 115 x 320 mm

BROSSE À MAIN CAMION

Avec poignée ergonomique.
x 1 pcs
Brosse pour jantes

BROSSE À JANTE

Avec poils fendus disposés en diagonale pour un nettoyage efficace
x 2 pcs