Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nettoyant pour jantes en aluminium

Nettoyant pour jantes en aluminium
NETTOYANT JANTE-ALU -5L

Art. N° 089010205

-,--

Nettoyant pour jantes en aluminium

Art. N° 089010205

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Nettoyant spécial acide pour les jantes en alliage léger

Contient de l'acide phosphorique


Elimine les dépôts de poussière de frein les plus tenaces, les projections de goudron et autres salissures difficiles à nettoyer



Utilisation économique


  • Gains de temps et d'argent

  • Utiliser régulièrement pour conserver l'aspect d'origine. Empêche les saletés de s'accumuler à nouveau.


Sans AOX ni silicone

Indication

Utiliser uniquement sur les jantes en alliage léger. Ne pas utiliser sur les jantes chaudes ou à la lumière directe du soleil. Ne pas pulvériser le produit sur les peintures de carrosserie, les pièces chromées, l'aluminium poli, le plastique ou autres surfaces.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Pour nettoyer les jantes en alliage léger en douceur

Mode d'emploi

Pulvériser de manière uniforme sur la totalité de la jante. L'effet nettoyant peut être renforcé en utilisant une brosse manuelle ou une éponge Würth, notamment avec les saletés tenaces ou les surfaces rugueuses. Ne pas dépasser le temps d'application limité à 30 secondes. Avec les jantes en aluminium non peintes, effectuer un test de compatibilité approfondi sur une zone invisible.

Contenu

5 L

Poids net

5,7 kg

Type de contenant

Bidon

Base chimique

Acide phosphorique, agents de surface non ioniques

Odeur/parfum

Caractéristique

Couleur

Incolore

Valeur de pH/conditions

1 / à 20°C

Point d'éclair mini

38 °C

Densité/conditions

1.14 g/cm³ / à 20°C

Durée de stockage après production

24 Mois

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Oui

Sans acide phosphorique

Non

Biodégradable

Oui

Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Robinet

ROBINET POUR BIDON 5 LITRES

Robinet pour bidon en plastique de 5 l
x 1 pcs
Brosse manuelle, 115 x 320 mm

BROSSE À MAIN CAMION

Avec poignée ergonomique.
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
Gants individuels :

 
Produit
Description
Gant de protection chimique Nit 400
Gant de protection chimique Nit 400
Description :
Niveau de perméabilité: 3
Flockage intérieur en coton
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes :

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.