Nettoyant pour machines à ultrasons
Nettoyant pour machines à ultrasons
LIQUIDE POUR MACHINE A ULTRASON
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Le nettoyant ultrasons contient un inhibiteur de rouille et de corrosion pour empêcher l'apparition de points de rouille sur les surfaces métalliques
- Nettoyant en phase aqueuse, sa formule spéciale pénètre les dépôts agglomérés puis les disperse
- Quand les particules sont séparées, elles sont mouillées par l'eau et forment alors une suspension d'écoulement facile qui s'élimine parfaitement au rinçage
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
Fiches de données de sécurité(X)
Nettoie et dégraisse tout type de matériel
Carburateurs, pièces usinées et autres pièces huileuses ou graisseuses
Plonger le matériel dans le bac à ultrasons, laisser l'action du liquide dissoudre et éliminer les contaminants puis rincer à l'eau claire et sécher
Dilution : 1 : 10 dans le bac à ultrasons
PH prêt à l'emploi : 11,0 - 11,5
Protéger du gel
Contenu | 5.0 L |
Base chimique | Eau et alcool |
Couleur | Bleu |
Poids net | 5 kg |
Durée de stockage après production | 24 Mois |