Nettoyant sol écologique
Nettoyant sol ECOLINE
NETTOYANT SOL 5L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Formulé à base de matières premières d'origine végétale
- Produit plus respectueux de l'environnement
Non moussant
- Se rince facilement
- Ne laisse pas de traces
Idéal pour l'entretien régulier des sols
Redonne brillance et éclat aux surfaces
Odeur florale agréable
Le produit s'utilise en quantité réduite par rapport aux produits normaux (non concentrés)
Le produit n'est pas destiné à un nettoyage industriel
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire au minimum l'incidence du produit sur l'environnement
A conserver hors de portée des enfants
Ne pas mélanger à des nettoyants différents
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
S'utilise dilué, manuellement ou en auto-laveuse
Dosage sur sol sale : 40 ml pour 8 l d'eau/ sur sol peu sale : 20 ml pour 8L d'eau
Peut être utilisé en milieu alimentaire, sous réserve de rinçage obligatoire
Contenu | 5 L |
Couleur | Vert |
Densité/conditions | 1,01 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |