Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Neutralisant résine

Lubrifiant pour bois
NEUTRALISANT RESINE SPRAY 500 ML

Art. N° 08930705

-,--

Neutralisant résine

Art. N° 08930705

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour neutraliser la résine

Neutralise la résine


Evite l'adhérence et le bourrage des machines avec les copeaux et la sciure de bois.



Action nettoyante


Pour nettoyer les molettes de réglage, les pistons à main et les butées dimensionnelles



Evite la formation de corrosion


  • Idéal pour une utilisation sur une table de travail

  • Hydrofuge

  • Sans silicone ni cire
Indication

Le produit ne doit pas être appliqué directement sur les pièces à usiner. Pour les surfaces peintes, procéder à un essai préalable.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Peut être utilisé comme film lubrifiant sur toutes les machines à bois et pour neutraliser la résine.

Contenu

500 ml

Type de contenant

Flacon

Couleur

Transparent

Durée de stockage après production

24 Mois

Densité

0,9 g/ml

Conditions de densité

à 20°C

Sans silicone

Oui

Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Robinet

ROBINET POUR BIDON 5 LITRES

Robinet pour bidon en plastique de 5 l