Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Niveau à bulle Plumb Site, type 2

Niveau à bulle, Plumb Site type 2
NIVEAU PLUMBSITE 1000 MM

Art. N° 0715643611
EAN 4056807164830

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Profilé en aluminium robuste avec surface de mesure fraisée


1 niveau vertical et 1 niveau horizontal



Niveau vertical avec Plumb site


Permet de lire le niveau sous plusieurs angles



Liquide de niveau fluorescent, très résistant aux rayons UV



Bloc de niveau en verre acrylique


Excellente lisibilité et longue durée de vie



Capuchons caoutchoutés absorbant les chocs



Revêtement poudré électrostatique rouge


Facile à nettoyer



Précision de mesure


Position normale = 0,5 mm

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

100 cm

Hauteur (H)

50 mm

Largeur (B)

20 mm

Précision de mesure (par longueur)

0.5 mm/m

Précision de mesure (en degrés)

0,029degré