Niveau à bulle Plumb Site type 2 avec aimant
Niveau à bulle, Plumb Site type 2 avec aimant
NIVEAU PLUMBSITE MAGNETIQUE 800 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Profil en aluminium robuste avec surface de mesure fraisée et aimants puissants
1 niveau vertical et 1 niveau horizontal
Niveau vertical avec Plumb site
Permet de lire le niveau sous plusieurs angles
Liquide à bulle fluorescent, très résistant aux rayons UV
Bloc de niveau en verre acrylique
Excellente lisibilité et longue durée de vie
Capuchons caoutchoutés absorbant les chocs
Revêtement poudré rouge électrostatique
Facile à nettoyer
Précision de mesure
Position normale = 0,5 mm/m
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 80 cm |
Hauteur (H) | 50 mm |
Largeur (B) | 20 mm |
Nombre d'aimants | 2 PCS |
Précision de mesure (par longueur) | 0.5 mm/m |
Précision de mesure (en degrés) | 0,029degré |