Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Niveau à bulle numérique ZEBRA 61 cm

Niveau à bulle digital
BASCULE NUMÉRIQUE, 800MM
ZEBRA

Art. N° 0714644080

-,--

Niveau à bulle numérique ZEBRA 61 cm

Art. N° 0714644080

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Niveau à bulle électronique étanche à l'eau et à la poussière avec profilé métallique léger et stable

Excellente lisibilité des valeurs indiquées


Deux grands écrans idéalement disposés et lumineux (face avant et face supérieure, surface de mesure fraisée)



Bip sonore d'inclinaison pouvant être désactivé


  • Tonalité continue à 0 degré en position horizontale et verticale

  • Alignement facile des objets sans visuel


Excellente lisibilité et durée de vie élevée


Logement de la bulle en acrylique avec graduations de lecture incrustés et anticorrosion



Pas de décoloration du liquide, précision maximale même en cas de variations de température


Liquide de niveau fluorescent, très résistant aux rayons UV



Surface très lisse et donc facile à nettoyer


Revêtement peinture électrostatique rouge



Très haute précision, même pour les mesures en hauteur


Deux surfaces de mesure fraisées



Capuchons amortisseurs facilement amovibles


Affichage des niveaux de mesure selon le support de travail



Manipulation pratique et maintien ferme et sûr


Deux poignées bi-matière plastique



Deux nivelles verticales


Pas de rotation complexe du niveau à bulle pour lire le niveau vertical

1 an garantie

Longueur (L)

80 cm

Largeur (B)

60 mm

Hauteur (H)

30 mm

Nombre de batteries

2 PCS

Classe de protection IP

IP 65

Affichage de la valeur mesurée

0,1 mm

Précision de mesure (par longueur)

0.5 mm/m

Précision de mesure en position inverse (par longueur)

0.5 mm/m

Précision de mesure (en degrés)

0,029degré

Précision de mesure en position inverse (en degrés)

0.029 Degré