Niveau à bulle trapézoïdal
Niveau à bulle trapézoïdal
NIVEAU À BULLE-L80CM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Revêtement par poudre électrostatique
Facile à nettoyer
Forme trapézoïdale fine et antidérapante
Peut être utilisé pour des mesures dans des espaces confinés
Surface de mesure fraisée
Positionnement précis sur la surface mesurée
1 niveau vertical et 1 niveau horizontal
Profilé en T en fonte d'aluminium moulé
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les secteurs de la métallurgie et de la construction
Longueur (L) | 80 cm |
Hauteur (H) | 5 cm |
Largeur (B) | 2 cm |
Précision de mesure (par longueur) | 0.5 mm/m |
Précision de mesure (en degrés) | 0,029degré |
Précision de mesure en position inverse (en degrés) | 0.043 Degré |