Niveau de chantier automatique pour le secteur de la construction
Niveau de chantier automatique BN-24
NIVEAU DE CHANTIER AUTOMATIQUE BN 24
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Mise à niveau de la ligne de vue : Automatique (préréglage à l'aide du niveau)
- L'instrument compense automatiquement les petites erreurs de lecture sur le niveau à bulle
- Largement insensible aux vibrations
Distance de visée très courte
Grands boutons de commande antidérapants
Fonctionnement simple et rapide.
Bague horizontale en métal derrière le verre, 400 gon
Robuste, même dans des conditions climatiques extrêmes.
Boîtier : Aluminium, protégé contre les projections d'eau
Peut être utilisé sous la pluie, résiste aux chocs
Vis de rappel horizontal montée sur ressort en continu
Mise au point avec dispositif de sécurité anti-rotation
Miroir avec niveau à bulle
- Estimation en cm : environ 150 m
- Graduation : verticale
- Image : verticale
- Compensateur : avec amortisseur magnétique
- Graduation : 1 gon
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 220 mm |
Agrandissement | 24fois |
Graduation min. (taille d'angle) | 1 gon |
Graduation max. (taille d'angle) | 400 gon |
Ouverture de lentille | 36 mm |