Niveau à bulle en métal léger
Niveau à bulle en métal léger
NIVEAU À BULLE EN MÉTAL LÉGER, 1000MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Excellente lisibilité et longue durée de vie
Bloc de niveau en acrylique avec repères de lecture intégrés et anticorrosion
Pas de décoloration du liquide, précision maximale même en cas de fluctuations de température
Liquide de niveau fluorescent, très résistant aux rayons UV
Surface très lisse et donc facile à nettoyer
Revêtement poudré électrostatique rouge
Haute précision
Profilé en métal léger avec surface de mesure fraisée (jusqu'à 120 cm)
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 100 cm |
Hauteur (H) | 20 mm |
Largeur (B) | 50 mm |
Précision de mesure (par longueur) | 0.5 mm/m |
Précision de mesure en position inversée (par longueur) | 0.75 mm/m |
Précision de mesure (en degrés) | 0,029degré |
Précision de mesure en position inverse (en degrés) | 0.043 Degré |