Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Niveau rectangulaire semelle usinée

Niveau à bulle rectangulaire semelle usinée
NIVEAU À BULLE EN MÉTAL LÉGER, 400MM

Art. N° 0714644204

-,--

Niveau rectangulaire semelle usinée

Art. N° 0714644204

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Corps tubulaire, robuste avec côtés lisses

Excellente lisibilité et longue durée de vie


Fiole en acrylique avec repères de lecture incrustés et anticorrosion



Pas de décoloration du liquide, précision maximale même en cas de variations de température


Liquide de niveau fluorescent très résistant aux rayons UV



Surface très lisse et donc facile à nettoyer


Revêtement poudré électrostatique rouge



Haute précision


Corps en alliage d'aluminium avec semelle usinée (jusqu'à 120 cm)

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Longueur (L)

40 cm

Hauteur (H)

20 mm

Largeur (B)

50 mm

Précision de mesure (par longueur)

0.5 mm/m

Précision de mesure en position inverse (par longueur)

0.75 mm/m

Précision de mesure (en degrés)

0,029degré

Précision de mesure en position inverse (en degrés)

0.043 Degré