Niveau rectangulaire semelle usinée

Caractéristique principale :

Corps tubulaire résistant avec une lecture horizontale et verticale du niveau.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Niveau rectangulaire 30 cm 0714 644 203
  par Condit.
1
-,--  
Niveau rectangulaire 40 cm 0714 644 204
  par Condit.
1
-,--  
Niveau rectangulaire 60 cm 0714 644 206
  par Condit.
1
-,--  
Niveau rectangulaire 80 cm 0714 644 208
  par Condit.
1
-,--  
Niveau rectangulaire 100 cm 0714 644 210
  par Condit.
1
-,--  
Niveau rectangulaire 150 cm 0714 644 215
  par Condit.
1
-,--  
Niveau rectangulaire 200 cm 0714 644 222
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Profilé en aliage d'aluminium : niveau léger et résistant aux chocs.
Peinture par poudre électrostatique rouge : revêtement lisse et facile à nettoyer.
Semelle usinée (sauf modèles en 1,5 et 2 mètres) : garantit une mise à niveau précise.
Modèle 2 mètres équipé de 2 nivelles horizontales et 2 nivelles verticales : visibilité rapide du niveau.
Fiole scellée dans la tubulure : ne se déforme pas en cas de chocs ou de variations importantes de température.
Précisions :
- en position normale : 0,029° = 0,5 mm/m,
- en position inverse : 0,043° = 0,75 mm/m.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top