Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Découvrez nos chevilles pour béton cellulaire

Fixations courantes

fixations Cheville PLX - 1

CHEVILLE PLX

Art. N°090330030X/090615XXX

Pour charges légères dans la plupart des supports pleins ou creux

  • Quatre ailettes anti-rotation
  • Denture optimisée

fixations Cheville multimatériaux plastique SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 1

CHEVILLE MULTIMATÉRIAUX PLASTIQUE SHARK® PRO

Art. N°59062XXXX

Formation d'un nœud dans les matériaux creux et expansion dans les matériaux pleins

  • Installation rapide et aisée
  • Collerette de cheville repliable

fixations Cheville en nylon

CHEVILLE EN NYLON

Art. N°09031XXX

Cheville plastique pour charges légères (fixations secondaires)

  • Sans halogène ni silicone
  • Montage préalable et traversant

fixations Cheville à frapper - 1

CHEVILLE À FRAPPER

Art. N°09037XXXX

Pour cloison sèche, avec clou
en acier zingué

  • Mise en œuvre rapide et économique
  • Cheville avec vis pré-montée

fixations Cheville multimatériaux en plastique ZEBRA Shark<SUP>®</SUP> avec collerette - 1

CHEVILLE MULTIMATÉRIAUX
EN PLASTIQUE ZEBRA

Art. N°09060XXXX

Cheville universelle pour fixations dans pratiquement tous les matériaux de construction

  • Résiste au pourrissement
  • Ailettes antirotation

fixations Cheville à frapper, Clou inox A2

CHEVILLE À FRAPPER, CLOU INOX A2

Art. N°090327XXX

Montage directement au travers
de la pièce à fixer

  • Mise en œuvre simple
  • Rapide et économique

fixations Cheville W-Twist - CHEVILLE W-TWIST

CHEVILLE W-TWIST

Art. N°09037801

La première cheville
pluri-matériaux en acier

  • Mise en œuvre simple et rapide
  • Résistance au feu

Chevilles plastiques longues

PLASTIQUES Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 10, vis acier zingué - 1

CHEVILLE PLASTIQUE + VIS ACIER

Art. N°09128104XX

Fixation par verrouillage de force : compression du corps de la cheville contre le support lors du serrage

  • Montage traversant
  • Capacité de charge élevée

PLASTIQUES Cheville pour cadre plastique W-UR 8 - 1

CHEVILLE POUR CADRE PLASTIQUE W-UR 8

Art. N°091280840X

Pour les charges élevées dans le béton, le béton cellulaire et la maçonnerie

  • Aucune rotation ou presque
  • Haute capacité de charge

PLASTIQUES Cheville plastique pour cadre W-UR 6 SymCon<SUP>®</SUP> - 1

CHEVILLE PLASTIQUE POUR CADRE W-UR 6 SYMCON®

Art. N°091280640X

Homologué pour des charges lourdes dans le béton

  • Introduction de charge accrue
  • Transfert de charge optimisé

Scellement chimique

SCELLEMENT Mortier spécial bicomposants WIT-P 200

MORTIER SPÉCIAL BICOMPOSANTS WIT-P 200

Art. N°59182XXXXX

Résine d'injection en polyester peu coûteuse, sans styrène

  • Durcissement rapide
  • Aucune expansion

Autres chevilles

chevilles Cheville métallique multimatériaux W-MG

CHEVILLE MÉTALLIQUE MULTIMATÉRIAUX W-MG

Art. N°090530X

Pour des fixations sur les surfaces poreuses telles que la pierre ponce, le béton léger ou le béton cellulaire

  • Montage simple et rapide
  • Acier zingué galvanisé

chevilles Vis zamak autoperceuse - vis zamak autoperçeuse

VIS ZAMAK AUTOPERCEUSE

Art. N°09055907

Pour la fixation de plinthes PVC et goulottes

  • Vis en zamak, ne s’oxyde pas
  • Empreinte PH 2 facilitant le vissage

chevilles Cheville pour construction légère W-KL - CHEV-W-MAX-PLUS-(W-KL)-PLAST-18X50

CHEVILLE POUR CONSTRUCTION LÉGÈRE W-KL

Art. N°090350

Cheville pour béton cellulaire en plastique pour fixations annexes

  • ABS de qualité supérieure
  • Insensible aux moisissures

Hors Clients à Tarification négociée. Prix Hors Taxe.

Chevilles pour béton cellulaire : un type d’ancrage spécifique

Le béton cellulaire est un matériau de construction apprécié pour ses nombreuses qualités, dont sa solidité et sa résistance, atouts qui vont de pair avec sa légèreté. Pour le percer et y fixer des charges lourdes, il est nécessaire d’adopter des chevilles adaptées car il est très friable. Classiques ou spécifiques, toutes les chevilles pour béton cellulaire sont présentées dans cette sélection Würth et sauront répondre aux attentes des professionnels.

Vous pourriez également être intéressé par ces autres catégories de chevilles pour plaque de plâtre, en plastique, en nylon, pour briques, pour parpaing… 

Le béton cellulaire, un matériau à apprivoiser qui nécessite des chevilles adaptées

Si l’on apprécie le béton cellulaire dans le gros œuvre, c’est avant tout parce qu’il est un très bon isolant phonique et thermique. Sa légèreté, qu’il doit notamment à la présence d’une poudre d’aluminium, le rend facile à mettre en place avec une cheville adaptée au béton cellulaire et facile à manipuler. Cependant, de par sa composition, il a également un inconvénient principal à prendre en compte : il est fragile. Pour réaliser des fixations sans le dégrader, il est nécessaire d’opter pour une cheville spécifique. Autant de références que nous vous proposons de découvrir dans notre catalogue.

Nos chevilles pour béton cellulaire

Chevilles fixations courantes

Nylon, plastique ou à frapper, nos chevilles les plus courantes peuvent vous permettre de travailler efficacement avec de nombreux produits, dont le béton cellulaire. Résistante et polyvalente, ce type de cheville pour la plupart dotées d’un dispositif anti-rotation qui leur permettra de ne pas bouger dans le trou de perçage.

Chevilles plastiques longues

Testées et approuvées dans le béton cellulaire, ces chevilles béton cellulaire ont une expansion fiable et une capacité de charge élevée. Certaines références offriront des conditions de travail idéales aux professionnels qui les adopteront car elles ont l’avantage d’être pré-montées.

Scellement chimique

Votre fournisseur vous propose également des scellements chimiques. Ces résines d’injection durcissent rapidement et sont garanties sans aucune expansion. Elles représentent une alternative économique et pratique aux scellements mécaniques, notamment dans la maçonnerie perforée.