Hors Clients à Tarification négociée. Prix Hors Taxe.
Chevilles pour béton : les différents types de fixation pour béton
Le béton est composé de granulats variés, de sable et de ciment. Résistant mal à la traction, il peut se fissurer. On parle alors de fissures naturelles mais ces dernières peuvent également être d’ordre structurel. Quelle que soit leur nature, elles représentent une contrainte à prendre en compte pour la mise en place de fixations, en particulier pour la pose d’une cheville béton. Dans cette catégorie, les professionnels trouveront des solutions sûres et ce, pour le béton fissuré comme pour le béton non fissuré.
Vous pourriez également être intéressé par ces autres catégories de chevilles pour plaque de plâtre, en plastique, en nylon, pour briques, pour parpaing…
Choisir une cheville béton métallique
Cheville métallique pour béton fissuré
Pour travailler sur le béton fissuré, votre fournisseur vous propose différentes références de chevilles béton :
- des vis : à tête hexagonale ou fraisée, elles ont des capacités de charge élevées et sont synonymes de la plus grande efficacité,
- des chevilles de sécurité : elles assurent des finitions propres sur la pièce fixée,
- des goujons d’ancrage W-Faz : qui permettent une installation traversante rapide et une mise sous charge immédiate.
Cheville métallique pour béton non fissuré
Du côté de la cheville métallique pour béton non fissuré, diverses options s’offrent également aux professionnels qui pourront choisir :
- des chevilles d’ancrage : fortes d’une expansion en 3 segments, elles ont une grande surface de contact et sont des valeurs sûres en maçonnerie,
- des goujons d’ancrage : qui pourront notamment proposer différentes profondeurs d’ancrage
Les chevilles béton en plastique
Polyvalentes, les chevilles plastique sont elles aussi des incontournables. Dotées d’une vis en acier zingué, pour une meilleure résistance, elles sont synonymes d’une capacité de charge élevée et d’une bonne transmission de puissance. Elles seront à choisir en fonction de différents critères, dont leur classe de résistance et bien évidemment, leurs diamètres et leur longueur.
Les scellements chimiques et les accessoires
Les mortiers chimiques Würth ont l’avantage de pouvoir être utilisés sur le béton non fissuré comme sur le béton fissuré. Grands indispensables en maçonnerie, ils sont faciles à prendre en main et à utiliser grâce à un système précis et facile à doser. Selon les modèles, leur base chimique peut varier tout comme leur résistance à la température. Pour travailler dans des conditions extrêmes, Würth propose d’ailleurs des mortiers d’hiver.
Côté accessoires pour cheville béton, les professionnels pourront se tourner vers de nombreuses références à leur disposition sur le catalogue. Tiges d’ancrage, ampoules chimiques, tamis, douilles taraudées : tout a été pensé pour faciliter leur travail !