CHEVILLE EN NYLON
Chevilles en nylon : caractéristiques et utilisations
La cheville en nylon est traditionnellement choisie pour les fixations des charges légères ou moyennes. À frapper ou non, dotées ou pas d’une vis, avec ou sans collerette, chaque cheville nylon de notre gamme a été conçue en polyamide de grande qualité et se démarquera par une grande résistance au vieillissement et aux intempéries. Elles sont toutes à retrouver au sein du catalogue Würth et offriront une réponse efficace aux professionnels !
La cheville nylon : une réponse fiable à une pluralité de besoins
Fortes d’une denture optimisée, les chevilles en nylon présentes dans cette sélection répondront efficacement aux impératifs des professionnels grâce :
- à des ailettes anti-rotation : qui leur permettent de rester bien en place lors de la fixation,
- à une collerette fine : qui garantit un affleurement minimum,
- à des segments d’expansion qui assurent un bon verrouillage dans les parois creuses.
Des chevilles nylon offrant des déclinaisons aux multiples atouts
Au sein du catalogue Würth, il existe autant de chevilles en nylon qu’il existe de besoins. Elles sont à choisir selon leurs caractéristiques techniques comme la longueur de la vis, l’épaisseur à fixer ou même, leur couleur.
Chevilles nylon avec vis
Toutes les versions avec collerette peuvent être transformées en version sans collerette afin de répondre à une plus grande variété de besoins. Pour ce faire, Würth vous conseille tout simplement d’insérer la fixation au plus loin après avoir placé la vis de manière à ce que la collerette se déploie dans le trou.
Chevilles nylon à frapper
À collerette cylindriques ou fraisées, la cheville nylon à frapper est un produit qui garantit une mise en œuvre rapide. À monter directement dans la pièce à fixer, cette cheville se démarquera par sa robustesse mais également par une polyvalence qui ne laissera aucun professionnel indifférent.
Coffrets de chevilles nylon
En optant pour l’un des coffrets de chevilles nylon proposés dans notre stock, vous vous donnerez l’opportunité de travailler avec un assortiment particulièrement complet. De dimensions variées, avec un diamètre allant de 5 à 16 mm, ces chevilles sont rangées dans des compartiments qui vous permettront de travailler avec efficacité et de gagner en productivité.