CHEVILLE PLASTIQUE

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 72 cheville plastique pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Plastique, Polyamide - PA, Acier,..., de diamètres variables : 6 mm, 10 mm, 8 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 60 mm, 40 mm,....

Filter


Les chevilles plastiques sont des éléments de fixation couramment utilisés par les professionnels pour fixer des charges légères ou semi-lourdes dans différents types de supports, tels que le bois, la brique, le béton, les plaques de plâtre, etc. Würth propose une gamme complète de chevilles plastiques adaptées à chaque usage et à chaque matériau. Que vous cherchiez des chevilles plastiques multimatériaux, des chevilles plastiques à frapper, des chevilles plastiques longues ou des chevilles plastiques pour isolant, vous trouverez chez Würth le modèle qui répond à vos besoins. Les chevilles plastiques Würth sont fabriquées en polyamide (nylon) de qualité supérieure, ce qui leur confère une grande résistance et une bonne tenue dans le temps.

Elles sont dotées de dents ou d'ailettes qui empêchent leur rotation lors du vissage et garantissent une expansion optimale dans le support. Elles sont également disponibles avec ou sans collerette, selon que vous souhaitez limiter la profondeur d'enfoncement ou non. Würth vous offre également la possibilité de commander des coffrets et des lots de chevilles plastiques assorties, pour gagner en productivité et en efficacité sur vos chantiers.