CHEVILLE POUR PLAQUE DE PLÂTRE / PLACO
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 46 cheville pour placo pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : ...
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 46 cheville pour placo pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Plastique, Polyamide - PA,..., de diamètres variables : 6 mm, 8 mm, 10 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 46 mm, 28 mm, 30 mm,....
Optez pour des fixations performantes pour le second oeuvre
Vous cherchez une solution efficace et durable pour fixer des objets sur des plaques de plâtre (type "Placo") ? Découvrez les chevilles pour plaque de plâtre proposées par Würth, le spécialiste du matériel pour les professionnels. Que vous soyez plaquiste, agenceur ou encore plombier, vous trouverez chez Würth la cheville adaptée à vos besoins et à vos supports.
Les chevilles pour plaque de plâtre Würth sont conçues pour offrir une installation rapide et facile, sans pré-perçage ni outil de pose supplémentaire. Elles sont disponibles en plastique ou en métal, avec ou sans pointe de centrage, et avec différents types de vis. Elles permettent de fixer des charges légères à moyennes sur des plaques de plâtre, type Placo, ou des panneaux de fibres de plâtre, comme des étagères, des cadres, des luminaires ou des miroirs.
Les chevilles pour Placo Würth se distinguent par leur qualité et leur fiabilité. Elles sont fabriquées avec des matériaux résistants et durables, comme l'ABS ou le zamak. Elles offrent une bonne tenue dans le temps et une résistance aux chocs et aux vibrations. Elles sont également compatibles avec les normes en vigueur.
Il existe différents types de chevilles adaptés au Placo chez Würth, selon vos besoins et vos préférences. Voici un aperçu des principales caractéristiques de nos modèles phares :
- La cheville pour plaque de plâtre W-GS avec vis est une cheville en plastique qui se visse directement dans le panneau de plâtre. Elle est livrée avec une vis adaptée au diamètre de la cheville. Elle convient pour la fixation de charges légères comme des cadres, des étagères ou des luminaires.
- La cheville paroi creuse W-GS sans pointe de centrage est une cheville en plastique qui se déploie derrière le panneau de plâtre grâce à un outil de pose fourni dans chaque boîte. Elle est idéale pour la fixation de charges moyennes comme des meubles, des radiateurs ou des miroirs.
- La cheville plaques de plâtre W-GS en zamak est une cheville métallique qui se visse également directement dans le panneau de plâtre. Elle offre une meilleure résistance que la cheville en plastique et peut supporter des charges plus lourdes comme des écrans, des armoires ou des stores.
- La cheville paroi creuse W-GS type ZD est une cheville métallique qui se déploie également derrière le panneau de plâtre grâce à un outil de pose. Elle est conçue pour les supports très fins ou fragiles comme les carreaux de plâtre ou les plaques isolantes.