À ce jour, il n’existe pas de procédure uniforme concernant la prise en charge des coûts par un organisme payeur. Selon la situation individuelle, cela peut être FIPHFP, l’AGEFIPH, l’AFSA
En cas de limitation fonctionnelle ou de blessure au niveau de l’épaule ou du bras supérieur, particulièrement en lien avec l’activité professionnelle ou causant une restriction dans l’exercice du travail, l’exosquelette IX SHOULDER AIR peut apporter un soutien ou améliorer l’amplitude de mouvement sous certaines conditions.
De même, pour des douleurs lombaires (comme une hernie discale ou des affections similaires), l’utilisation du IX BACK AIR peut contribuer à soulager.
Le processus pour obtenir une prescription et la prise en charge des coûts :
- Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé.
- L’usage de l’exosquelette lié aux fonctions professionnelles.
- Avis médecin du travail.
Demande faite par l’employeur ou travailleur indépendant
Aide via le FIPHFP, Fonds pour l’insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (secteur public)
- Destinée aux employeurs publics, même ceux de petite taille.
- Objectif : maintien dans l’emploi de personnes en situation de handicap.
- Demande à faire via à l’espace personnalisé FIPHFP, sur recommandation du médecin du travail.
Aide via l’AGEFIPH, Association pour la Gestion des Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées (secteur privé).
- Pour les salariés ou travailleurs indépendants handicapés avec (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé)
- Aide financière jusqu’à 5250 €
- Nécessite un avis médical sur la pertinence de l’adaptation.
AFSA – MSA Aide Financière Simplifiée Agricole (secteur agricole)
- Aide destinée aux TPE agricoles affiliées à la MSA.
- Aide plafonnée à 3000 € (50 % du coût).
Conditions :
- Ne pas avoir reçu d’aide MSA > 250 € les 5 dernières années.
- Rédaction du Document Unique d’Évaluation des Risques.
- Projet de prévention des TMS en lien avec l’achat.
Demande à faire auprès du service Santé-Sécurité au Travail de la MSA.