Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Pour charges légères dans la plupart des supports pleins ou creux
Formation d'un nœud dans les matériaux creux et expansion dans les matériaux pleins
Cheville plastique pour charges légères (fixations secondaires)
Pour cloison sèche, avec clou en acier zingué
Cheville universelle pour fixations dans pratiquement tous les matériaux de construction
Montage directement au travers de la pièce à fixer
La première cheville pluri-matériaux en acier
Fixation par verrouillage de force : compression du corps de la cheville contre le support lors du serrage
Pour les charges élevées dans le béton, le béton cellulaire et la maçonnerie
Homologué pour des charges lourdes dans le béton
Résine d'injection en polyester peu coûteuse, sans styrène
Pour des fixations sur les surfaces poreuses telles que la pierre ponce, le béton léger ou le béton cellulaire
Pour la fixation de plinthes PVC et goulottes
Cheville pour béton cellulaire en plastique pour fixations annexes