Hors Clients à Tarification négociée. Prix Hors Taxe.
Chevilles pour carreaux et plaques de plâtre dédiés aux professionnels
Qu’il soit plein ou alvéolé, le plâtre est considéré comme un matériau tendre. Il est donc nécessaire d’adopter des fixations adaptées pour prévenir le risque d’arrachement d’une plaque de plâtre. Déclinées en différentes versions, les chevilles pour carreaux de plâtre sont toutes présentes sur le catalogue Würth. À sélectionner en fonction de leurs caractéristiques, elles sont des réponses concrètes aux différentes configurations que pourront rencontrer les professionnels.
Vous pourriez également être intéressé par ces autres catégories de chevilles pour béton, en plastique, en nylon, pour briques, pour parpaing…
Différentes gammes de chevilles dédiées aux plaques de plâtre
Cheville PLX
Adaptées à la fixation de charges légères comme du placo, dans les supports pleins ou creux, ces chevilles se démarquent par leur grande expansion. Si certaines sont à utiliser avec une vis à bois, d’autres références sont optimisées pour une utilisation avec une patte à vis. Elles sont toutes dotées d’ailettes anti-rotation qui leur permettront de rester bien en place.
Cheville nylon
Nos chevilles en nylon pour plaque et carreau de plâtre sont adaptées aux charges de poids léger, ou fixations secondaires, et sont garanties sans silicone. Fortes d’une bonne résistance thermique, elles sont dotées d’une collerette à l’ergonomie idéale : n’exerçant aucune pression dans le support, elle ne viendra pas endommager le plâtre.
Cheville à frapper
Dotées d’un clou en acier zingué, elles sont synonymes d’une mise en œuvre rapide et offriront une réponse pratique et immédiate aux professionnels qui les adopteront.
Cheville multi matériaux
Polyvalentes, nos chevilles multimatériaux permettront de travailler facilement avec les carreaux et les plaques de plâtre (type « placo »). Résistantes au pourrissement et au vieillissement, les références Würth sont dotées d’ailettes qui empêcheront leur rotation. La bonne tenue dans le plâtre de ces produits sera assurée par leurs segments d’expansion.
Chevilles spécifiques
Le catalogue produit Würth comprend également des modèles de chevilles type placo plus spécifiques. Pour une fixation sécurisée, les professionnels pourront notamment retrouver nos chevilles en acier. Grâce à un système de double filetage, elles seront synonymes de la plus grande robustesse. Nos chevilles à bascule conviendront quant à elles aux plafonds creux et aux panneaux sandwich.