Une cheville. Huit nœuds. Cette cheville multimatériaux innovante allie performance, flexibilité et facilité d'installation, offrant ainsi un large éventail d'applications possibles.
Cheville plastique universelle.
Mise en œuvre rapide et flexible : montage affleurant par simple pression du doigt.
Polyvalence : utilisable avec vis à filetages bois et métriques.
Niveau de sécurité élevé : noeud à huit branches avec une surface de contcat extrêmement grande.
Pas de rotation de la cheville dans le trou.
Evaluation ATE pour les matériaux pleins et creux.
Avis de l'expert
Sandrine Barrot, Cheffe de produits
Besoin d'une cheville ultra-polyvalente ? La cheville plastique multi-support SHARK®TWIST bi-matière est faite pour vous ! Avec son système à la pointe de l'innovation (un ancrage, 8 nœuds), elle offre une surface de contact extrêmement large dans les matériaux creux. Véritable passe-partout, elle est aussi performante et résistante dans les matériaux pleins que dans les matériaux creux. De même, vis à filetage bois ou métrique : à vous de choisir ! Enfin, vous gagnerez du temps avec son installation rapide : pas besoin de marteau, pas de rotation dans le trou de perçage et une résistance pour identifier la fin de pose et éviter d'endommager la cheville. Performance, résistance, flexibilité et sécurité sont au rendez-vous avec la SHARK®TWIST !
Goujon d'ancrage hautes peformances pour les charges les plus élevées dans le béton fissuré et non fissuré.
Permet des montages avec un entraxe et une distance aux bords minimum.
Plage de profondeur d'ancrage sous agrément élargie pour une flexibilité optimale.
Montage rapide : les profondeurs d'ancrage courtes réduisent le temps de perçage et de réglage.
Profondeur d'ancrage maxi augmentée : permet de garantir de meilleures performances lors des ancrages profonds.
Le gain de performance permet de réduire la profondeur d'ancrage et le diamètre utilisé par rapport à une solution classique.
Catégories de performance sismique C1 et C2.
Avis de l'expert
Sandrine Barrot, Cheffe de produits
Dernière génération en matière de cheville à expansion, le W-FAZ PRO est le goujon d'ancrage le plus résistant du marché (quasiment 4,5 tonnes en cisaillement). Sa profondeur d’ancrage variable permet une optimisation de la capacité de charge pour une utilisation ultra flexible et économique : moins d’utilisation de matière pour plus d’efficacité !
Avec un serrage plus fort et plus rapide, il réduit la pénibilité et offre un fini plus esthétique.
Quel que soit votre projet de fixation, il saura s'adapter pour une performance toujours au top !
Pour toutes vos fixations courantes en matériaux creux (plaques de plâtres, briques,…) ou pleins (béton, pierre, …), retrouvez une large gamme de solutions de chevillage. Que vous souhaitiez fixer un objet au mur ou au plafond, tous vos accessoires ou petits équipements légers (miroirs, lampes, cadres, interrupteurs,...) seront fixés de façon simple et rapide.
Cheville livrée sans vis : utilisable avec la vis de votre choix
Cheville en nylon (polyamide 6) de très grande qualité
Montage directement au travers de la pièce à fixer
Chevillage charge moyenne
Lorsque vous souhaitez fixer une charge moyenne (moins de 25 kg), les chevilles plastique multimatériaux offrent l'avantage d'une grande polyvalence. Rapides et faciles à installer, elles s'adaptent aux différents supports et passent partout. Une sélection de chevilles métalliques spéciales parois creuses ou de chevilles basculantes particulièrement bien adaptées aux suspensions au plafond est également disponible.
Vis béton ou goujons d'ancrage, les solutions adaptées à la fixation de charges lourdes ne manquent pas. Quel que soit votre chantier, ses exigences en matière de sécurité ou ses contraintes en termes d'entraxes ou de distances au bord, notre gamme peut répondre à votre besoin ! En béton fissuré comme non fissuré, pour la pose de garde-corps, la fixation de structures métalliques, de poteaux ou de consoles, découvrez toutes les possibilités qui s'offrent à vous.
Charges admissibles élevées pour une sécurité maximum
Coûts d'installation minimisés
Insertion d'ancrage rapide
Chevillage chimique
Les scellements chimiques ont la particularité, en plus d'offrir une résistance supérieure aux fixations mécaniques, de fournir une protection étanche. Ils permettent diverses applications dans tous types de matériaux pleins ou creux (avec utilisation de tamis). En ampoules individuelles, en cartouches mono ou bicomposants, adaptés aux températures extrêmes, avec ou sans agrément, chaque mortier est adapté à un besoin spécifique. Découvrez également nos solutions dédiées pour la reprise de fers à béton : Rebar.
En complément des applications de fixations les plus courantes, Würth propose également une gamme complète de chevilles répondant à des besoins plus spécifiques. Ainsi, vous pouvez retrouver des solutions par exemple, pour la fixation en façade à travers un isolant extérieur (ITE), pour la fixation d'échafaudages ou pour le chevillage en dalle alvéolaire.