Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gamme

Notre gamme de cloueurs et les consommables adaptés

Nos lots en promotions !

LOT MOBILIER URBAIN - DIGA WO

Art. N° 5988593671
629 € H.T. le lot
Lot spécial couvreur bardeur
  • Tir presque sans recul
  • Légère
1,040 € H.T. le lot
Lot beton pointes 20mm+cloueur
  • Kit unité gaz hautes perf
  • 7201 pcs
1,050 € H.T. le lot
Lot cloueur 5 cartons de clous
  • Lot cloueur connecteur
  • 40 mm
1,299 € H.T. le lot
Nombre de pièces de l'assortiment : 22001 PCS
  • Spécial lattage en couverture
  • Travail flexible

LOT CLOUEUR CRAMPILLONS

Art. N° 0988019632
999 € H.T. le lot
Lot Cloueur CRA-30/40
  • Avec crampillons
  • 40 mm

Cloueurs pour charpentier / Ossature bois / Couvreur

Le cloueur à gaz DIAG WO 1/34, robuste et fiable, permet de tirer des clous de 50 à 90mm. Léger et maniable vous pouvez réaliser les lattages, voligeages en toiture mais aussi les assemblages de fermette ainsi que les assemblages et contreventement en Ossature Bois, jusqu'aux diffénrets bardages. Le cloueur à batterie Hikoki, très puissant, offre la possibilité de travailler sans gaz et de tirer des clous de 50 à 90mm crantées allant jusqu'à offrir un tir en rafale. Idéal pour les voliges il est également efficace pour les lattages en toiture ainsi que les assemblages en M.O.B. Le cloueur pour connecteurs de charpente CHA 35/50 sera un allié idéal pour fixer rapidement tous types de sabots et connecteurs de charpente sur chantier et de manière autonome sans faire appel à une installation pneumatique.
Machine à gaz haute performance
  • Travail pratique et sans fatigue
  • Légère
Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1
  • Pack de clous à demi-tête en bande
  • Matière du clou : Acier
Pour fixation de pointes d'ancrage en bande 34° en bande papier
  • Machine à gaz haute performance
  • Haut rendement
Pointes annelées pour une meilleure résistance à l'arrachement
  • Compatibilité avec cloueur à gaz connecteurs CHA 35/50
  • En bande papier inclinaison 34°
Contrôle continu de la capacité de la batterie
  • Technologie de moteur sans charbons
  • Témoin de charge sur la batterie
Dans une boîte de transport pratique
  • Clous en bande AN demi-tête, 34°
  • Acier zingué bichromaté

Cloueurs pour charpentier / Parqueteur

Le cloueur de finition à gaz DIGA SN, ultra léger et très maniable permettra de fixer rapidement et avec une grande facilité les plinthes, lambris, cache-moineau, frisette et même aider à certains assemblages de mobiliers ou caissons de sonorisation. Il offre la possibilité de tirer des brads de 1,4 à 1,6mm de diamètre et de 16 à 64mm de long.
Les matériaux sont protégés pendant le travail
  • Indicateur LED du niveau de charge
  • Travail sans fatiguege
Cartouche de gaz mini pour cloueur à gaz
  • Base chimique : Butane/propane
  • Type de récipient : Cartouche

Clou Type FN

Art. N° 048116 ..
Forme de tête: Tête comprimée
  • Acier zingué, passivé bleu
  • Clou Type FN

Clou Type NA

Art. N° 509105000.
Forme de tête: Tête comprimée
  • Matière: Acier inoxydable A2
  • Acier inoxydable non allié
Contrôle continu de la charge restante de la batterie
  • Poignée antidérapante amortissant le recul
  • Parfaitement équilibré
Pointes pour fixer les pieds à couture debout
  • Acier inoxydable A2
  • En bande
Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1
  • Clou pour DIGA WO-HN acier galvanisé à chaud
  • Design : Rainuré

Cloueurs pour plaquiste

Une solution idéale pour le fixer les rails : le DIGA CS3 à gaz léger et très bien équilibré permet un rendement efficace optimal. Avec un chargeur de 40 clous, une molette de réglage unique sur le marché et des clous standards ou de très haute dureté il répond à 95% des situations. Un outil tous supports ou presque.
Machine à gaz hautes performances
  • Pour les fixations dans le béton
  • Travail agréable et sans fatigue
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3
  • Type de récipient : Cartouche
  • Matière du clou : Acier
Pour des fixations dans le béton haute résistance
  • Pièces à fixer sur supports en béton
  • Avec pointe balistique laminée

Plaque ronde W-RO 25

Art. N° 0864910025
Pour diga cs2/3 - 25mm
  • Finition : Zingué
  • Matière : Acier

Cloueurs pour maçon

Le cloueur à poudre manuel BST 350 est peu encombrant et permet de travailler rapidement et efficacement. Il offre de nombreuses possibilités de fixation avec sa molette de réglage de profondeur à 6 positions. Idéal pour fixer rapidement des cales de banche, de la membrane d'étanchéité ou encore des coffrages bois.

Cloueur à poudre BST 350

Art. N° 086422
Avec contrôle d'alimentation manuel
  • Cloueur à poudre semi-automatique
  • Extrêmement facile à utiliser
Pour une utilisation dans l'acier et les matériaux de support en béton
  • Finition : Zingage mécanique
  • Matière : Acier

Pointe avec rondelle UNKT 130

Art. N° 08641300.2
Pour les matériaux isolants jusqu'à environ 20 mm d'épaisseur
  • Pointe avec rondelle UNKT 130
  • Avec clou de type HN 101

Clou de coffrage SN 105

Art. N° 08641050..
Respecter les instructions de traitement
  • Finition : Zingage mécanique
  • Matière : Acier

Cloueurs pour peintre / Poseur de sol

Le Cloueur à gaz hautes performances DIGA WO-SN 16/64 est peu encombrant et ultra léger. Il permet de réaliser de menus travaux tels que le pointage et fixation des plinthes avec une rapidité et facilité surprenantes. Fini les tuyaux et le compresseur.

LOT PLINTHES DIGA WO

Art. N° 0988016707
Technologie lithium-ion
  • Travail sans fatigue
  • Spécial plinthes
Le nez caoutchouté protège la surface de travail
  • Poignée antidérapante amortissant le recul
  • Cloueur à gaz hautes performances
Cartouche de gaz mini pour cloueur à gaz
  • Single cartridge for DIGA® WO-SN 16/64
  • Base chimique : Butane/propane

Clou Type FN

Art. N° 048116 ..
Forme de tête: Tête comprimée
  • Acier zingué, passivé bleu
  • Clou Type FN

Clou Type NA

Art. N° 509105000.
Forme de tête : Tête comprimée
  • Acier inoxydable non allié
  • Finition : Brut

Cloueurs pour installateur / Électricien

Avec un poids réduit et un équilibrage optimal, le DIGA CS3 permet de réaliser facilement et rapidement tout types de fixations. Avec sa molette de réglage unique sur le marché on peut fixer sur presque tous type de support. Les divers accessoires permettront un maximum d'applications par clouage, offrant ainsi un gain de temps et de rentabilité considérables
Cloueur béton-métal à gaz DIGA CS-3
  • Machine à gaz hautes performances
  • Travail agréable et sans fatigue
Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles
  • Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3
  • IBMP MPA TU Braunschweig
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HFBX
  • Avec DIGA CS-2 Power et DIGA CS-3 Power
  • Clou spécial de qualité supérieure
Kit unité gaz hautes perf DIGA CS-3
  • Lot beton pointes 20mm+cloueur
  • 7201 pcs
La fixation s'effectue dans des trous débouchants préfabriqués
  • Rondelle de fixation de conduite câble W-KKB PLUS
  • Matériau PA6 sans halogène

Pontet de fixation W-GFIXB 927

Art. N° 08649270..
Compatible avec DIGA® CS-2 Power
  • Pontet de fixation W-GFIXB 927
  • Matière: Acier

Attaches filetées W-GWA

Art. N° 0864911008
Aucun perçage ni ancrage nécessaire
  • Attache filetee pour collier m8
  • Installation simple et rapide

Support de câble W-KBB 935 plus

Art. N° 08649351.0
Pontet version simple ou double
  • Système de fixation rapide
  • Économique et esthétique

Cloueurs pour plombier / Chauffagiste

Le cloueur à gaz DIGA CS3 est très bien équilibré. Assez léger, il permettra de fixer rapidement et sans fatigue la distribution eau chaude /eau froide ou les conduits en PER / Multicouche...etc. Grâce à sa molette de réglage unique sur le marché et les clous utra haute dureté vous pourrez fixer sur presque tous les types de supports.
Machine à gaz hautes performances
  • Pour les fixations dans le béton
  • Travail agréable et sans
Clou spécial de qualité supérieure
  • Avec pointe balistique laminée
  • Clous en bande
La fixation s'effectue dans des trous débouchants préfabriqués
  • Divers systèmes concurrents
  • Matériau PA6 sans halogène

Support de câble W-KBB 935 plus

Art. N° 08649351.0
Système de fixation rapide, économique et esthétique
  • Support de câble W-KBB 935 plus
  • Pontet version simple ou double
Double pontet de fixation W-GFIXBD 927
  • Fixation rapide des conduits vides
  • Matière : Acier

Attaches filetées W-GWA

Art. N° 0864911008
Aucun perçage ni ancrage nécessaire
  • Attache filetee pour collier m8
  • Installation simple et rapide

Attaches filetées W-GWA

Art. N° 0864911108
Aucun perçage ni ancrage nécessaire
  • Compatible avec DIGA CS2
  • Installation simple et rapide

Attache multi-câble polyvalente

Art. N° 0971651..0
Très bonne résistance mécanique et résistance au vieillissement
  • Avec un seul point de fixation
  • Aucun autre outil de pose requis

Cloueurs pour viticulteurs, Eleveurs, Arboriculteurs, Paysagistes

Le cloueur à gaz autonome haute performance CRA 30/40 vous permettra de fixer sans effort des centaines de crampillons pour vos diverses clôtures et enclos, palissages de vignes ou encore certains arbres fruitiers.
Molette de réglage de la profondeur
  • Temps de charge rapide
  • Haut rendement
Crampillons galvanisés 50µm résinés en bande 0°
  • Galvanisés à chaud résinés
  • Collés en bande 0°

LOT CLOUEUR CRAMPILLONS

Art. N° 0988019632
Lot cloueur crampillons 40mm 3c
  • Lot Cloueur CRA-30/40
  • Avec crampillons

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos