Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Outillage isolé VDE

Des miliers d'électriciens utilisent nos outils isolés chaque jour. Tous ces outils ont été développés en phase avec leurs attentes et besoins, et dans le respect de critères strictes : sécurité, confort de travail, durée de vie et gain de temps.

Les assortiments de pinces et tournevis Les malettes Les pinces multifonctions Les autres pinces Les tournevis Univers électricien

Les assortiments de pinces et tournevis

pinces & tournevis Assortiment de pinces VDE, CEI 60900 - ASS.PINCES ZEBRA 7140170/72/75/77 4P

ASSORTIMENT DE PINCES VDE, CEI 60900

Art. N°071401 580

Assortiment de 4 pinces VDE CEI 60900

  • Acier à outils de haute qualité
  • Manche ergonomique

pinces & tournevis Assortiment de pinces VDE, CEI 60900 - ASSORTIMENT DE 4 PINCES VDE ZEBRA

ASSORTIMENT DE PINCES VDE, CEI 60900

Art. N°071401 581

Pour des travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC)

  • Pince universelle à tête fine

pinces & tournevis Assortiment de pinces VDE, mixtes CEI 60900 - ASSORTIMENT DE PINCES VDE, MIXTES-8PCS

ASSORTIMENT DE PINCES VDE, MIXTES CEI 60900

Art. N°071401 582

Jeu de tournevis et pinces VDE mixtes CEI 60900

  • Pince universelle à tête fine
  • Poignée bimatière ergonomique

pinces & tournevis Jeu de tournevis VDE plat/PH - SET DE TOURNEVIS-VDE-PH/PLAT-FIN-5PIECES

JEU DE TOURNEVIS VDE PLAT/PH

Art. N°0613963250

Assortiment de tournevis VDE fente/PH ultra-fins

  • Symbole de vis à l'extrémité du manche
  • Accès sans effort aux vis renfoncées 

pinces & tournevis Jeu de tournevis VDE, plats/cruciformes PH - JEU DE TOURNEVIS-VDE-PH/PLAT-5PIECES

JEU DE TOURNEVIS VDE, PLATS/CRUCIFORMES PH

Art. N°061396325

Jeu de tournevis VDE fente/cruciforme PH

  • 5 pièces
  • Testés VDE, 1 000 V, testés GS

Les mallettes

mallettes Assortiment d'outils électriques dans une mallette en PE/AL, 71 pièces - MALETTE A OUTILS	+ 71 OUTILS ELEC

ASSORTIMENT D'OUTILS ÉLECTRIQUES DANS UNE MALLETTE EN PE/AL, 71 PIÈCES

Art. N°096593 151

Avec tournevis isolés 1 000 V VDE, pinces et pinces universelles

  • Dans une mallette pratique de haute qualité
  • Raccords en aluminium

mallettes Assortiment d'outils isolés - SET OUTILS ELECTRICIEN

ASSORTIMENT D'OUTILS ISOLÉS

Art. N°061390019

Jeu d'outillage à main pour électriciens

  • Dans un sac pratique en nylon
  • Lampe de poche à LED

mallettes Servante d'atelier équipée d'outils - SERVANTE POUR ELECTRICIEN

SERVANTE D'ATELIER ÉQUIPÉE D'OUTILS

Art. N°0962000014

Servante d'atelier Basic pour mécaniciens

  • Lot composée d'une servante et d'outillage à main
  • Outillage professionnel pour une utilisation intensive

mallettes Jeu de tournevis VDE - ASS. TOURN. ISOLE A LAMES INTERCH.

JEU DE TOURNEVIS VDE

Art. N°061390014

Jeu de 14 pièces

  • 12 lames interchangeables
  • Avec capuchon rotatif fixable

Les pinces multifonctions

multifonctions Pince d'installation électrique VDE CEI 60900 - PINCE VDE 3 EN 1 ZEBRA

PINCE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE VDE CEI 60900

Art. N°071401 588

3 outils en un seul : Pour couper, dénuder et retirer l'isolant des câbles électriques

  • Fonction de pince universelle
  • Joint incrusté

multifonctions Pince d'installation multifonction VDE - PINCE VDE MULTI FONCTIONS 6 EN 1

PINCE D'INSTALLATION MULTIFONCTION VDE

Art. N°071401 511

6 fonctions en un seul jeu de pinces

  • Pince coupe-câble avec arêtes de coupe de précision
  • Poignée confortable bimatière antidérapante

Les autres pinces

autres Pince multiprise VDE 250 mm isolée 1000V - PINCE AUTO AJUSTABLE VDE 1000V

PINCE MULTIPRISE VDE 250 MM ISOLÉE 1000V

Art. N°071402 600

Pince VDE réglable

  • Conforme à la norme DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900
  • Intérieur des mâchoires trempées

autres Pince universelle VDE DIN ISO 5746 CEI 60900

PINCE UNIVERSELLE VDE DIN ISO 5746 CEI 60900

Art. N°071401 57X

Pour des travaux sur des pièces alimentées

  • Acier à outils de haute qualité
  • Surface entièrement meulée et chromée

autres Pince universelle VDE DIN ISO 5749 CEI 60900 - 1

PINCE UNIVERSELLE VDE DIN ISO 5749 CEI 60900

Art. N°071401 57X

Pour la coupe de câbles et de fils rigides et souples

  • Arête de coupe fraisée avec précision
  • Tête fine pour une accessibilité optimale

autres Pince coupe-câble VDE avec lame simple - PINCE COUPE CABLE DE 50MM2 MAX

PINCE COUPE-CÂBLE VDE AVEC LAME SIMPLE

Art. N°071401 585

Pour la coupe de câbles en cuivre et en aluminium

  • Longue durée de vie et surfaces de coupe précises
  • Lames de précision trempées

autres Pince à bec demi-rond VDE DIN ISO 5745, CEI 60900 - 1

PINCE À BEC DEMI-ROND VDE DIN ISO 5745, CEI 60900

Art. N°071401 57X

Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs

  • Surface entièrement meulée et chromée

autres Pince à bec demi-rond VDE, coudée - PINCE COUPANTE ZEBRA 1000V 160 MM

PINCE À BEC DEMI-ROND VDE, COUDÉE

Art. N°071401 594

Protège les joints et les muscles

  • Application universelle et fonctions multiples
  • Méthode de travail sécurisée

autres Pince universelle VDE, coudée - PINCE COUPANTE ZEBRA 1000V 160 MM

PINCE UNIVERSELLE VDE, COUDÉE

Art. N°071401 593

Pince universelle coudée VDE

  • Mains en position détendue et sans contrainte
  • Longévité et précision accrues

autres Système de suspension VDE, CEI 60900 - PINCE A DENUDER ZEBRA 1000V 10 MM2

SYSTÈME DE SUSPENSION VDE, CEI 60900

Art. N°071401 570

Dénudage précis et sans effort de câbles et de fils

  • Poignée bimatière ergonomique
  • Ouverture automatique de la pince

Les tournevis

tournevis Tournevis VDE, tête empreinte cruciforme PH, extrafin - 1

TOURNEVIS VDE, TÊTE EMPREINTE CRUCIFORME PH, EXTRAFIN

Art. N°0613632XX

Accès sans effort aux vis encastrées et aux éléments à ressort

  • Empêche l'usure de l'isolant
  • Symbole de vis à l'extrémité du manche

tournevis Tournevis VDE plus/moins (PZ) - 1

TOURNEVIS VDE PLUS/MOINS (PZ)

Art. N°0613639X

Réduction du patinage et garantie d'une meilleure transmission du couple

  • Conforme à la norme EN 60900:20012
  • Conforme à la norme EN 60900:20012

tournevis Tournevis VDE Plat à fente - 1

TOURNEVIS VDE PLAT À FENTE

Art. N°0613631XX

Basé sur la norme DIN ISO 2380-1-B

  • Marquage de l'année de fabrication
  • Test d'impact à froid plus rigoureux

tournevis Tournevis VDE Tête à empreinte cruciforme pozidrive - 1

TOURNEVIS VDE TÊTE À EMPREINTE CRUCIFORME POZIDRIVE

Art. N°0613633X

Norme : DIN 7438, CEI 60900:2012

  • Type d'embout : ISO 8764-PZ
  • Lame : brunie, isolée

tournevis Tournevis VDE Tête à empreinte cruciforme PH - 1

TOURNEVIS VDE TÊTE À EMPREINTE CRUCIFORME PH

Art. N°0613632X

Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V

  • Norme : EN 60900:2012
  • Test d'impact à froid plus rigoureux

tournevis Tournevis VDE pour tête hexagonale - 1

TOURNEVIS VDE POUR TÊTE HEXAGONALE

Art. N°0613636XX

Norme : DIN 7445, CEI 60900:2012

  • Astuce : DIN 475/2
  • Lame : brunie, isolée

Univers électricien

électricien Connecteur ELMO<SUP>®</SUP>, sans vis Compact plus - 1

CONNECTEUR ELMO®, SANS VIS COMPACT PLUS

Art. N°05561172

Meilleure ergonomie

  • Surface rainurée pour une meilleure prise en main
  • Ouvertures de test pour testeurs de tension

électricien Dérouleur de câble XB500 - DÉROULEUR DE CÂBLE XB500

DÉROULEUR DE CÂBLE XB500

Art. N°0975811500

Particulièrement adapté aux tambours à câble endommagés

  • Dévidoir de câble compact de conception légère et fine
  • 12 pieds caoutchoutés antidérapants

électricien Kit baguette tire-fils 16m - kit baguettes tire-fil 16m

KIT BAGUETTE TIRE-FILS 16M

Art. N°0975809100

Pour des endroits difficilement accessibles

  • Plusieurs baguettes de couleurs et de diamètre différents

OUTILLAGE ISOLE VDE : OUTILLAGE 1000 V

L’outillage pour électricien répond à des besoins de gain de temps, de qualité et d’ergonomie. Mais au-delà de ces principes fondamentaux qui sont au cœur de chaque développement de produit, ces outils ont également un enjeu lié à la sécurité.

La mention VDE : isolé 1000 V

Les outils pour électriciens sont regroupés sous la mention VDE (Verband Der Elektrotechnik : Association du Génie Électrique). Cette mention désigne tous les outils isolés qui ont été testés sous 10000 volts et qui permettent de réaliser des travaux sous tension jusqu’à 1000 volts. La mention VDE vient uniquement prouver la réussite des tests réalisés, la norme à respecter est la CEI EN 60900.
 

Comment reconnaitre ces produits

Les produits isolés respectent un code couleur particulier au sein de l’outillage Würth : rouge et jaune, avec un logo 1000V (Double triangle) et le rappel de la norme.
 

Les assortiments et mallettes d’outils isolés

Afin de faciliter le choix des électriciens, des assortiments d’outils VDE permettent de répondre aux besoins essentiels rencontrés lors de la création d’une entreprise, ou lors de l’arrivée d’un nouveau collaborateur. Les assortiments de pinces (à dénuder, coupante, universelle, à bec droit, coupe câble), de tournevis (plat, cruciforme, normal, ultrafin), ou les mélanges tournevis-pinces sont disponibles pour se procurer facilement les incontournables du domaine électrique.

De même les différentes mallettes ou coffrets ont pour objectif de faciliter la gestion de ces outils en regroupant l’ensemble dans un seul et même endroit, et de gagner en efficacité lors des interventions sur chantier ou petites opérations de maintenance électrique.

Une multitude de pinces, une multitude d’applications

Il existe une grande variété de pinces liées à des usages précis : couper, dénuder, maintenir ou attraper une pièce,… Le développement de nouvelles pinces a été réalisé dans l’objectif de réduire les TMS (Troubles Musculo–Squelettiques) avec l’arrivée des pinces « Gun » en forme de pistolet, ou encore dans le but de réduire le nombre d’outils avec l’avènement de pinces multifonctions (pince isolé 3 en 1, ou 6 en 1).

Les tournevis isolés

Normaux, ou ultrafins, les tournevis isolés existent tous avec différentes empreintes permettant de répondre à toutes les empreintes rencontrées dans l’univers des travaux d’installations électriques (cruciforme, plate, hexagonale, bornier,…).