Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

La Gamme Zebra QualityOutillage et équipement pour les professionnels

Les forets béton LES COFFRETS DOUILLES LES TOURNEVIS LES PINCES LES CLIQUETS LES ciseaux et cutters LES chasse-goupilles LES clés mixtes LES clés mâles
↓ Les forets béton Longlife Plus ↓
Zebra Foret béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus - FOR-PER-PLUS-Q-LV-D8,0-L165-LT100

FORET BÉTON LONGLIFE PLUS

Art. N°0648058016

Gamme de forets nouvelle génération

  • Diamètre : 8 mm
  • Longueur : 165 mm

Zebra Foret béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus - FOR-PER-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-LT100

FORET BÉTON LONGLIFE PLUS

Art. N°0648056016

Gamme de forets nouvelle génération

  • Diamètre : 6 mm
  • Longueur : 165 mm

Zebra Foret béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus - FOR-PER-PLUS-Q-LV-D8,0-L265-LT200

FORET BÉTON LONGLIFE PLUS

Art. N°0648058026

Gamme de forets nouvelle génération

  • Diamètre : 8 mm
  • Longueur : 265 mm

Zebra Foret béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus - FORET BETON LONGLIFE PLUS 10X265

FORET BÉTON LONGLIFE PLUS

Art. N°0648051026

Gamme de forets nouvelle génération

  • Diamètre : 10 mm
  • Longueur : 265 mm

Zebra Foret béton Longlife Vario Quadro SDS-Plus - FOR-PER-PLUS-Q-LV-D8,0-L215-LT150

FORET BÉTON LONGLIFE PLUS

Art. N°0648058021

Gamme de forets nouvelle génération

  • Diamètre : 8 mm
  • Longueur : 215 mm

↓ les coffrets douilles ↓
ZEBRA Coffret de douilles 1/4 pouce - COFFRET-CLES-A-DOUILLES-33PCES-1/4

coffret de douilles 1/4 pouce

Art. N°096511 32

Assortiment de douilles 1/4 douilles, 33 pièces

Voir le produit en vidéo

ZEBRA Coffret de douilles 1/4 pouce courtes et longues - ASSORTIMENT CLÉS À DOUILLE 1/4-42PCS

coffret de douilles 1/4 pouce courtes et longues

Art. N°096511 42

Assortiment de douilles 1/4 douilles, 42 pièces

Voir le produit en vidéo

ZEBRA Coffret de douilles 1/4 pouce et 1/2 pouce - ASS.IMENT CLÉS À DOUILLE-1/4-1/2ZO-56PCS

coffret de douilles 1/4 pouce et 1/2 pouce

Art. N°096517 56

Assortiment de douilles 1/4 + 1/2 pouce, 56 pièces

  • Cliquets réversibles
Voir le produit en vidéo

ZEBRA Coffret de douilles et cliquets 1/4 pouce et 1/2 pouce - COFFRET-DOUILLE-1/4-1/2PO-59PCS

coffret de douilles et cliquets 1/4 pouce et 1/2 pouce

Art. N°096509059

Assortiment de douilles 1/4 + 1/2 pouce, 59 pièces

  • Cliquets réversibles
Voir le produit en vidéo

ZEBRA Coffret de douilles 1/2 pouce 6 pans mâles - COFFRET DOUILLES 6P.MALE-1/2-11 PCES

coffret de douilles 1/2 pouce 6 pans mâles

Art. N°096513 110

Assortiment de douilles 1/2 pouce six pans

Voir le produit en vidéo

ZEBRA Assortiment de douilles 1/2 pouce - COFFRET DOUILLES TX 1/2 MALE-FE

assortiment de douilles 1/2 pouce

Art. N°096513 310

Assortiment de douilles 1/2 pouce, 31 pièces

  • Douilles longues et courtes six pans mâle, TX et à denture multiple

ZEBRA Assortiment de douilles 3/4 pouce, 12 pans - COFFRET-DOUILLES-12-PANS-3/4-15P

assortiment de douilles 3/4 pouce, 12 pans

Art. N°096514 150

Assortiment de douilles 3/4 bi-hexagonales métriques, 15 pièces

↓ les tournevis ↓
ZEBRA Tournevis à magasin à cliquet à manche pistolet, jeu 1 - TOURNEVIS À CLIQUET,  PISTOLET

tournevis à magasin à cliquet à manche pistolet, jeu 1

Art. N°06136401

Comporte un tournevis et 7 embouts

  • Eclairage LED
  • Manche bimatière pour une meilleure ergonomie

ZEBRA Tournevis à magasin à cliquet  Automobile/métallurgie de type 2 - ZEBRA-TOURN-A-MAGASIN-CLIQEUT-A+C+M

tournevis à magasin à cliquet automobile/métallurgie, type 2

Art. N°06136101

Tournevis à cliquet hautes performances

  • Pouvant contenir jusqu'à 12 embouts
  • Empreinte 1/4 pouce, lame de 80 mm
Voir le produit en vidéo

ZEBRA Jeu de tournevis - JEU DE TOURNEVIS-PH/PLAT-5PIECES

jeu de tournevis

Art. N°061393225

Comprend 5 tournevis avec lame hexagonale traversante

  • Résiste aux impacts

ZEBRA Jeu de tournevis VDE, plats/cruciformes PH - JEU DE TOURNEVIS-VDE-PH/PLAT-5PIECES

jeu de tournevis vde, plats/cruciformes ph

Art. N°061396325

5 pièces

  • Tournevis 0,4 x 2,5 plat
  • Tournevis 0,8 x 4,0 plat

ZEBRA Jeu de tournevis TX - JEU DE TOURNEVIS-TX-8PIECES

jeu de tournevis tx

Art. N°06139348

8 pièces

  • Lame : ronde, chromée mat
  • Pointe : douille TX, Black point

ZEBRA Jeu de tournevis VDE - ASS. TOURN. ISOLE A LAMES INTERCH.

jeu de tournevis vde

Art. N°061390014

Comprend un poignée, un capuchon rotatif et 12 lames interchangeables

↓ les pinces ↓
ZEBRA Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 - PINCE MULTIPRISE ZÉBRA 250 MM

pince multiprise din iso 8976

Art. N°071401 563

Pince auto-ajustable à serrage automatique, réglable par bouton poussoir

  • Haute résistance à l'usure et préhension sécurisée
  • Utilisation confortable et transfert de force optimal

ZEBRA Pince universelle VDE DIN ISO 5746 CEI 60900

pince universelle vde din iso 5746 cei 60900

Art. N°071401 576

Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs

  • Lames de précision trempées par induction
  • Manche ergonomique et antidérapant bimatière

ZEBRA Pince à bec demi-rond VDE DIN ISO 5745, CEI 60900 - 1

pince à bec demi-rond vde din iso 5745 cei 60900

Art. N°071401 578

Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs

  • Lames de précision trempées par induction
  • Manche VDE confortable, ergonomique

ZEBRA Pince universelle VDE DIN ISO 5749 CEI 60900 - 1

pince universelle vde din iso 5749 cei 60900

Art. N°071401 572

Pour la coupe de câbles et de fils rigides et souples, notamment dans les endroits difficilement accessibles

  • Arêtes de coupe de précision durcies par induction

ZEBRA Assortiment de pinces - JEU DE PINCES, 4-TLG

assortiment de pinces

Art. N°071401 565

Universelle, multiprise

  • Manche ergonomique et antidérapant

ZEBRA Assortiment de pinces VDE, CEI 60900 - ASS.PINCES ZEBRA 7140170/72/75/77 4P

assortiment de pinces vde cei 60900

Art. N°071401 580

Avec pince à dénuder

  • Manche confortable et antidérapant

↓ les cliquets ↓
ZEBRA Cliquet 1/4 pouce - CLÉ À DOUILLE À CLIQUET 1/4'

cliquet 1/4 pouce

Art. N°07120140

Cliquet 1/4, disque rotatif réversible

  • Longueur : 138 mm
Voir le produit en vidéo

ZEBRA Cliquet réversible 1/4 pouce - CLIQUET RÉVERSIBLE À LEVIER 1/4''

cliquet réversible 1/4 pouce

Art. N°071201401

Levier inverseur

  • Longueur : 135 mm

ZEBRA Cliquet réversible 1/4 , étanche à la poussière - CLIQUET ETANCHE A LA POUSSIERE 1/4

cliquet réversible 1/4 pouce simple switch

Art. N°071201403

Protégé contre la poussière assurant sa durabilité

Voir le produit en vidéo

ZEBRA Cliquet 3/8 pouce - CLIQUET RÉVERSIBLE 3/8-72DTS-L175MM

cliquet 3/8 pouce réversible

Art. N°07120380

Avec inversion du sens de rotation

  • Tête fine et compacte
Voir le produit en vidéo

ZEBRA Cliquet réversible 1/2 pouce - CLIQUET-REVERS-1/2ZO-72-DENTS-250MM

cliquet 1/2 pouce réversible

Art. N°07120120

Molette d'inversion du sens de rotation

  • Tête compacte et étroite
Voir le produit en vidéo

ZEBRA Cliquet réversible 1/2 pouce - CLIQUET RÉVERSIBLE À LEVIER 1/2''

cliquet 1/2 pouce réversible

Art. N°071201201

Levier inverseur

  • Cliquet robuste avec éjecteur de douille pratique

ZEBRA Cliquet réversible 1/2 pouce, étanche à la poussière - CLIQUET ETANCHE A LA POUSSIERE 1/2

cliquet réversible 1/2 pouce

Art. N°071201203

Protégé contre la poussière assurant sa durabilité

  • Molette d'inversion pour rotation horaire et antihoraire
Voir le produit en vidéo

ZEBRA Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - CLIQUET EXTENSIBLE ARTICULE 3/8

cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible

Art. N°071512 92

  • Poignée télescopique extensible
  • Transfert de puissance optimal

↓ les ciseaux et cutters ↓
ZEBRA Cisaille en acier INOX, Zebra - CISEAU ELEC LAME INOX 140MM

cisaille en acier inox

Art. N°0714036320

Lame avec bord moleté pour une meilleure adhérence à la pièce

  • Vis M5 particulièrement robuste avec contre-écrou
  • Butée de sécurité

ZEBRA Ciseaux d'électricien - SET CISEAU ELEC LAME INOX 140MM-ETUI

ciseaux d'électricien

Art. N°0714036322

Lame en acier inoxydable et poignée bimatière

  • Longueur x largeur x hauteur : 165 x 130 x 45 mm
  • Protection des mains

ZEBRA Couteau de sécurité bimatière - COUTEAU DE SÉCURITÉ 2K

couteau de sécurité avec lame rétractable automatique

Art. N°071566 013

Lame bi-métal

  • Longueur : 170 mm
  • Rangement optimal des lames de rechange

ZEBRA Couteau - CUTTER 2K

couteau bimatière

Art. N°071566 015

Lame bi-métal

  • Longueur : 170 mm
  • Lame réglable à 3 positions d'arrêt

ZEBRA Cutter manche trimatière avec curseur - CUTTER TRIMAT POUR LAME 18MM+1LAME

cutter manche trimatière avec curseur

Art. N°071566 277

Conception solide avec poignée en métal/plastique et blocage de lame automatique

  • Largeur de lame : 18 mm

↓ les chasse-goupilles ↓
ZEBRA Jeu de pointeaux, grandes dimensions - JEU DE CHASSE-GOUPILLES, 5-TLG

jeu de 5 chasse-goupilles gros diamètre

Art. N°071463 320

  • Poignée ergonomique de protection prévenant les blessures
  • Anti-vibrations

ZEBRA Assortiment de pointeaux - JEU DE CHASSE-GOUPILLES, 5-TLG

jeu de 5 chasse-goupilles

Art. N°071463 259

  • Poignée ergonomique de protection prévenant les blessures
  • Anti-vibrations

ZEBRA Jeu de chasse-goupilles - JEU DE CHASSE-GOUPILLES, 6-TLG

jeu de chasse-goupilles

Art. N°071463 41

Jeu de 6 pièces

  • Diamètres : 2, 3, 4, 5, 6, 8
  • Acier chrome vanadium

↓ les clés mixtes ↓
ZEBRA Jeu de clés mixtes à cliquet - SET DE 8CLÉS MIXTE À CLIQUET

jeu de clés mixtes à cliquet

Art. N°071426550

Conception : métrique, droite

  • Cliquet solide et très robuste pour couples de serrage élevés

ZEBRA Jeu de clés mixtes à cliquet articulé - JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET, 6-TLG

jeu de clés mixtes à cliquet articulé

Art. N°071425350

Tête pivotante robuste capable de résister à des forces élevées

ZEBRA Jeu de clés mixtes, coudées - JEU DE CLÉS MIXTES, 11-TLG

jeu de clés mixtes coudées

Art. N°071330140

Empreinte : Côté œil POWERDRIV® 12 pans

  • Métrique

ZEBRA Jeu de clés mixtes, coudées - JEU DE CLÉS MIXTES, 17-TLG

jeu de clés mixtes coudées

Art. N°071330141

Empreinte : Côté œil POWERDRIV® 12 pans

  • Métrique

ZEBRA Jeu de clés mixtes, support textile, 28 pièces - JEU DE 28 CLES MIXTE SUPPORT TEXTILE

jeu de clés mixtes, 28 pièces

Art. N°0713301052

Empreinte : Côté œil POWERDRIV® 12 pans

  • Métrique, courte

ZEBRA Jeu de clés mixtes à cliquet, métriques, droites - JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET, 5-TLG

jeu de clés mixtes à cliquet métriques droites

Art. N°0714251100

Empreinte : Côté anneau POWERDRIV

  • 5 pièces

↓ les clés mâles ↓
ZEBRA Jeu de clés mâles 6 pans - SET-CLE COUDEES-(1,5-12MM)-10PCS

jeu de clés mâles 6 pans

Art. N°071531 110

Courte, 10 pièces

  • Taille : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
  • Bords avant chanfreinés

ZEBRA Jeu de clés mâles 6 pans - SET-CLE COUDEES-LONGUES-(1,5-10MM)-9PCS

jeu de clés mâles 6 pans

Art. N°071531 120

Longue, 9 pièces

  • Taille : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
  • Pointes chanfreinées

ZEBRA Jeu de clés mâles 6 pans - SET-CLE ALLEN-T.ROND-CLSTE-(1,5-10)-9PCS

jeu de clés mâles 6 pans

Art. N°071540 100

Extra-longue, tête à rotule, 9 pièces

  • Taille : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
  • Angle max. 25

ZEBRA Jeu de 9 clés mâles 6 pans à rotule avec anneau de maintien ZEBRA - JEU CLÉ ALLEN-AUTOSERRANTE-9PIÈCES

jeu de clés mâles 6 pans avec anneau de maintien

Art. N°071550 100

Extra-longue, tête à rotule, 9 pièces

  • Taille : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

ZEBRA Jeu de clés mâles 6 pans, TX - JEU DE CLE MALE-T.RDE-(TX9-40)-8PIECES

jeu de clés mâles 6 pans, TX

Art. N°071537 100

Courte, 8 pièces

  • Taille : TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
  • Lame arrondie

ZEBRA Kit de clés mâles 6 pans  TX - JEU CLES MALES TX AV. RESSORT

kit de clés mâles 6 pans TX

Art. N°071539 10

13 pièces avec ressort hélicoïdal

  • Taille : Tx 5, 6, 7

ZEBRA Jeu de clés mâles 6 pans

jeu de clés mâles 6 pans

Art. N°071531 71

7 pièces

  • Taille : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
  • Bouton d'éjection pratique permettant de choisir la taille de clé souhaitée

ZEBRA Jeu de clés mâles 6 pans rabattable, TX  - JEU DE CLE MALE-COUDEE-MONTURE-8PIECES

jeu de clés mâles 6 pans rabattable, TX

Art. N°071536 70

8 pièces

  • Taille : TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
  • Bouton d'éjection pratique permettant de choisir la taille de clé souhaitée