Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Suspension par câble

Systèmes de supportage Varifix

Nos lots Varifix

169 € H.T. l'unité
Lot de 101 pièces composé de :
  • 100 crochets sans cheville
  • 1 pack combinant attaches et câble
169 € H.T. l'unité
Lot composé de :
  • 1 pince coupe-câble
  • 1 pack combinant attaches et câble
79 € H.T. l'unité
Lot composé de :
  • 1 pince coupe-câble et 30 attaches SW W-FIX
  • 1 câble métallique sur bobines
149 € H.T. l'unité
Lot composé de :
  • 100 attaches SW W-FIX
  • 1 câble métallique sur bobines
49 € H.T. l'unité
Lot composé de :
  • 8 support de rail de montage
  • 10 kits câble et attache et embout
1000 € H.T. l'unité
Lot composé de :
  • 1 pince coupe-câble, 1 pince de tension dynamométrique, 1 bobine de câble IP-FIX
  • 10 kits IP-FIX clip et 20 attaches IP-FIX
850 € H.T. l'unité
Lot composé de :
  • 10 kits IP-FIX de 3 m
  • 1 bobine de câble et 20 attaches IP-FIX
859 € H.T. l'unité
Lot composé de :
  • 10 kits IP-FIX de 5m
  • 1 bobine de câble et 20 attaches IP-FIX
789 € H.T. l'unité
Lot composé de :
  • 1 bobine de câble
  • 20 attaches IP-FIX

L'OEIL DE L'EXPERT

"Considérée comme 6 fois plus rapide à installer que les autres méthodes de supportage, la suspension par câble permet de suspendre ou sécuriser : des chemins de câbles, des systèmes d'éclairage, des gaines de ventilation, des gaines de distribution électrique, des points de centre, de la signalétique, etc."

Les indispensables Les spécifiques Les accessoires Les deux incontournables

Les indispensables : attaches et bobines

indispensables Box attaches SW1 W-FIX et bobine de câble de suspension - BOX SW W-FIX 100ATT + CABLE Ø1.5MMX150M

BOX ATTACHES SW1 W-FIX

Art. N°5255001551

2 produits en 1 seul conditionnement :

  • Attaches SW1 W-FIX à verrouillage automatique Ø 1,5 à 2,5 mm
  • Câble Ø 1,5 mm pour la suspension rapide
Voir le produit en vidéo

indispensables Attache SW W-FIX pour câbles métalliques - 1

ATTACHE SW W-FIX POUR CÂBLES MÉTALLIQUES

Art. N°525500050X

Attache à verrouillage automatique pour installation rapide sans outil

  • Jusqu'à 1150 N de charge admissible
  • Réglage sans outil possible

indispensables Câble métallique — C2C - 1

CÂBLE MÉTALLIQUE — C2C

Art. N°52550005XX

Câble métallique sur bobine légère en plastique

  • Jusqu'à 1150 N de charge admissible
  • Acier galvanisé

indispensables Kit attaches et bobine de câble W-FIX. - KIT 100ATT 1.5 1 BOB 1.5 LG150 M

KIT ATTACHES ET BOBINE DE CÂBLE W-FIX.

Art. N°5255001110

Système de suspension par câble rapide

  • Kit composé des attaches pour fixation rapide et du câble W-FIX correspondant
  • Réglage sans outil possible

indispensables Attache W-FIX

ATTACHE W-FIX

Art. N°525500111X

Attache pour câble de 1,5, 2,5 et 3 mm

  • Accepte des charges jusqu'à 105 kg
  • Permet le réglage de la longueur, sans outil

indispensables Bobine pour système de suspension rapide par câble acier W-FIX

BOBINE DE CÂBLE

Art. N°525500112X

Pour système de suspension rapide par câble acier W-FIX

  • Longueur de câble métallique : 150 m
  • Jusqu'à 1050 N de charge admissible

Découvrez le catalogue VARIFIX 100% techniques installateurs 2021

Les spécifiques : câbles prédécoupés

spécifiques Embout câble métallique avec boucle – C2C - 1

EMBOUT CÂBLE MÉTALLIQUE AVEC BOUCLE

Art. N°525500057X

Pour une installation et un étalonnage simplifiés

  • Protection accrue contre les vibrations par rapport à une tige filetée
  • Charge admissible : 600 N

spécifiques Kit attache Ø 1,5 mm + embout boucle

KIT ATTACHE Ø 1,5 MM + EMBOUT BOUCLE

Art. N°525500101X

Permet de réaliser des montages avec des charges légères jusqu'à 35 kg

  • Composé d'une attache et d'une longueur de câble de 1, 3 ou 5m
  • Installation rapide

spécifiques Câble métallique avec embout et crochet - CÂBLE MÉTALLIQUE AVEC EMBOUT CROCHET-L3M

CÂBLE MÉTALLIQUE AVEC EMBOUT ET CROCHET

Art. N°5255000623

Embout de câble métallique avec crochet

  • Pour une installation et un étalonnage simplifiés
  • Diamètre de câble 2 mm

spécifiques Kit attache Ø 1,5 mm + embout simple mousqueton

KIT ATTACHE Ø 1,5 MM + EMBOUT SIMPLE MOUSQUETON

Art. N°52550010XX

Kit avec embout simple mousqueton pour une installation rapide

  • Longueur : 1 à 3 m

spécifiques Système de suspension Avec 2 crochets - 1

SYSTÈME DE SUSPENSION AVEC 2 CROCHETS

Art. N°525500058X

Installation et acheminement rapides des câbles

  • Moins de trous de montage requis
  • Charge admissible: 600 N

spécifiques Kit attache Ø 1,5 et 2,5 mm + embout double mousqueton - 1

KIT ATTACHE Ø 1,5 ET 2,5 MM + EMBOUT DOUBLE MOUSQUETON

Art. N°525500108X

Permet de réaliser des montages avec des charges légères jusqu'à 70 kg

  • Longueur : 1 à 3 m
  • Diamètre : 2,5 mm

spécifiques Câble métallique avec embout à œillet de 90° - 1

CÂBLE MÉTALLIQUE AVEC EMBOUT À ŒILLET DE 90°

Art. N°525500063X

Peut être posé en angle sans rails de montage

  • Protection accrue contre les vibrations 
  • Charge admissible : 550 N

spécifiques Kit attache Ø 1,5 mm + embout équerre 90°

KIT ATTACHE Ø 1,5 MM + EMBOUT ÉQUERRE 90°

Art. N°5255001XXX

Permet de réaliser des montages avec des charges légères jusqu'à 35 kg

  • Longueur : 1 à 10 m
  • Diamètre : 1,5 mm

spécifiques Kit attache Ø 1,5 mm + embout butée simple

KIT ATTACHE Ø 1,5 MM + EMBOUT BUTÉE SIMPLE

Art. N°525500104X

Permet de réaliser des montages avec des charges légères jusqu'à 35 kg

  • Longueur : 1 à 10 m
  • Diamètre : 1,5 mm

spécifiques Embout de câble métallique avec filetage mâle M8 - C2C - 1

Embout à filetage mâle M8

Art. N°525500061X

Pour une installation et un étalonnage simplifiés

  • Acier galvanisé
  • Charge admissible : 550 N

spécifiques Kit attache Ø 1,5 et 2,5 mm + embout fileté M8

KIT ATTACHE Ø 1,5 ET 2,5 MM + EMBOUT FILETÉ M8

Art. N°525500103X

Permet de réaliser des montages avec des charges légères jusqu'à 70 kg

  • Longueur : 1 à 10 m
  • Diamètre : 2,5 mm

spécifiques Kit attache Ø 1,5 mm + embout fileté M6

KIT ATTACHE Ø 1,5 MM + EMBOUT FILETÉ M6

Art. N°525500102X

Permet de réaliser des montages avec des charges légères jusqu'à 35 kg

  • Longueur : 1 à 5 m
  • Diamètre : 1,5 mm

Les accessoires : gains de temps

accessoires Support de rail de montage - TRAPEZE POUR SUSPENSION

SUPPORT DE RAIL DE MONTAGE

Art. N°5255000530

Trapèze de suspension

  • Alignement aisé grâce au système de réglage intégré
  • Charge admissible : 450 N

accessoires Support 90° pour gaine de ventilation - SUPP. 90° POUR GAINE DE VENTILATION

SUPPORT 90° POUR GAINE DE VENTILATION

Art. N°5255000535

Cornière pour gaine de ventilation

  • Fixation rapide avec max. 3 vis
  • Aucun rail de montage requis

Les deux fixations incontournables

incontournables Crochet sans cheville - CROCHET SANS CHEVILLE

CROCHET SANS CHEVILLE

Art. N°5255000600

Pour la fixation de câble de suspension sous une dalle béton

  • Simple et rapide à mettre en œuvre
  • Charge admissible jusqu'à 45 kg par crochet

incontournables Suspension - ATTACHE PR SUSPENSION PAR CABLE

ATTACHE PR SUSPENSION PAR CABLE

Art. N°0864935900

Suspension pour cloueur à gaz DIGA CS-2

  • Largeur de la plaque de base (B) : 26 mm
  • Matière : Acier/plastique

Autre gamme : les colliers pour la fixation

Les colliers permettent la fixation de tubes et tuyaux de toutes sortes (cuivre, acier, PVC, etc.). Selon les besoins, et surtout l'application, ils peuvent être isophoniques ou non, en acier ou en inox, isolants ou non. Ils sont utilisés dans différents domaines : chauffage, climatisation, ventilation, réseau incendie, etc.