Chevilles et goujons d'ancrage
Nos chevilles et goujons d'ancrage garantissent une fixation robuste et conforme aux normes EDF, répondant aux exigences des sites de production d'énergie.
Cheville à expansion inox A4 pour ancrage économique.
Faible profondeur de perçage requise.
Mise sous charge immédiate, sans délai.
Goujon inox A4 pour charges lourdes en béton
Capacités de charge élevées
Mise sous charge immédiate
Ancrage robuste pour béton, résistant et immédiat.
Résiste aux charges élevées et aux séismes.
Montage traversant pour un gain de temps.
Goujon d'ancrage haute performance pour charges lourdes
Résistant aux sollicitations sismiques élevées
Durée d'exposition au feu de 180 min
Cheville robuste pour béton, installation rapide
Capacités de charge élevées
Résistance au feu et aux séismes
Goujon d'ancrage robuste pour béton, montage rapide.
Haute performance pour charges élevées.
Résistant aux sollicitations sismiques.
Ancrage haute résistance pour béton, montage rapide.
Capacité de charge immédiate élevée
Résistant à la corrosion, idéal en milieu humide.
Goujon d'ancrage inox A4 pour béton, taille M6.
Haute résistance au feu F30 à F120.
Convient pour charges moyennes à lourdes.
Vis à béton haute charge pour structures métalliques
Montage efficace et réglable deux fois
Résistance au feu et effet sismique
Goujon d'ancrage flexible et résistant pour béton.
3 profondeurs d'ancrage pour flexibilité.
Résistant au feu jusqu'à F120.
Scellement chimique
Les solutions de scellement chimique assurent une résistance optimale dans le béton fissuré ou non fissuré, offrant fiabilité et sécurité pour des sites de production d'énergie.
Mortier chimique robuste pour béton, sans styrène
Résiste aux charges extrêmes et à la fatigue
Réutilisable avec bec mélangeur remplaçable
Mortier chimique pour béton et maçonnerie
Résiste à des températures de -40 à 120°C
Homologué pour béton fissuré et non fissuré
Mortier chimique haute performance pour béton
Résistant aux températures de -40 à 160°C
Homologué pour usage en zones sismiques
Mortier époxy pour ancrage profond et résistant
Résiste aux températures élevées
Adapté pour béton fissuré/non fissuré
Visserie-boulonnerie
Une gamme complète de fixations spécialement conçues pour répondre aux besoins des sites de production d'energie
ECROU HEXAGONAL DIN 934 M39 CL.8 ZINGUE
VIS TH DIN 931 M39X160/90 CL8.8
Vis inox A2 brut, résistante, conforme RoHS.
Disponible en ZINGUE ou BRUT
Disponible en 3 tailles
Vis inox A2 brut, résistante, conforme RoHS.
Acier inoxydable A2 pour durabilité.
Six pans creux pour facilité d'entrainement.
Abrasifs et outils coupants
Des solutions performantes pour le travail des matériaux exigeants : nos abrasifs et outils coupants allient précision, efficacité et durabilité pour les interventions techniques sur sites de production d'énergie.
Forets haute performance pour acier et inox
Durée de vie jusqu'à 9 fois supérieure
Perçage précis sans centrage nécessaire
Lame de scie sabre durable pour inox et tôles
Revêtement carbure pour longévité accrue
Coupe précise et à angle droit garantie
Foret étagé HSS haute performance, perçage rapide.
Longévité 4x supérieure aux forets bruts.
Réduction de 80% de la force de perçage.
Forets haute performance pour acier et inox
Durée de vie jusqu'à 9 fois supérieure
Perçage précis sans centrage nécessaire
Foret HSCo ultra-rapide pour métaux variés.
50% plus rapide que forets classiques.
Centrage optimal sur surfaces courbées.
Foret précis pour métaux durs, durabilité accrue.
Convient pour acier inoxydable
Emballage 100% recyclable
Outils manuels et équipement d'atelier
Des outils manuels robustes et ergonomiques, idéaux pour un travail précis dans des sites de production d'énergie.
Pince coupe-câble robuste pour cuivre et aluminium.
Capacité de coupe max. 240 mm² Alu/Cuivre.
Manche anti-dérapant pour une utilisation sûre.
Clé dynamométrique précise et facile à utiliser
Précision de mesure de couple: ±3%
Convient pour serrage à droite et à gauche
Armoire robuste pour stockage sécurisé et organisé.
Capacité de charge de 40 kg par étagère.
Verrouillage de sécurité pour protection contre le vol.
Armoire robuste, sécurisée pour atelier PRO.
Capacité de charge étagère 60kg.
Verrouillage de sécurité intégré.
Sèche-mains ultra-rapide, économique et silencieux.
Séchage en 10-15 sec, 35% plus économique.
50% plus silencieux, capot anti-vandalisme IK10.
Servante d'atelier robuste, mobile et personnalisable.
Capacité de charge de 300 kg.
Verrouillage centralisé pour plus de sécurité.
Armoire robuste pour stockage sécurisé d'inflammables
Construction en acier solide, résistante
3 étagères de rétention réglables en hauteur
Plateforme sécurisée, légère et pliable pour travaux en hauteur.
Capacité de charge de 150 kg.
Tablette outillage grande capacité.
Produits complémentaires
Des solutions essentielles pour la maintenance, la sécurité et la pérennité des sites de production d'energie
Protection d'arêtes en acier résistante et flexible.
Résiste aux UV, intempéries, alcalins.
Longueur de 10 m pour couverture étendue.
Ruban de masquage robuste pour métaux lisses
Excellente adhérence, retrait sans résidus
Résistant à l'endommagement par truelles
Cadenas de consignation non conducteur, idéal pour la maintenance.
Anse en nylon, 100 000 variures différentes.
Clé "prisonnière", sécurité maximale garantie.
Enrobé à froid prêt à l'emploi, résistant et durable
Application rapide sur asphalte et béton
Stockable et utilisable pendant un an
Serre-câble robuste pour une organisation efficace
Résistant aux UV, intempéries et huiles
Installation facile sans outils supplémentaires
Ruban de chantier orange, visible et résistant.
Haute visibilité pour sécurité accrue
Résistant à l'eau et à l'abrasion
Colle PVC gel, idéale pour les installations d'eau potable.
Excellente adhérence et résistance à la torsion.
Conforme aux normes NF EN 14814, 1452 et 1329.
Mousse polyuréthane pour isolation thermique et acoustique.
Adhérence exceptionnelle sur diverses surfaces.
Durcissement rapide et résistance aux solvants.
Gel silicone pour isolation et étanchéité extérieure
Excellente isolation électrique 1kV
Résiste de -60°C à 200°C, ne durcit pas