Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Notre gamme de fixations et supports pour l’installation de panneaux solaires/photovoltaïques se compose de systèmes d’accrochage au toit, de profilés en aluminium pour le support des modules et d'équerres de raccordement.
Compensation de la hauteur
Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Pour rail de montage 47 x 37 et 60 x 37
Pour les modules photovoltaïques à encadrement
Profitez d'une formation complète
Rail de montage latéral
Fixation du rail possible des deux côtés
Ne convient pas à un montage surélevé sur toit plat
Avec bande d'étanchéité en EPDM collée
Rail de base pour montage surélevé sur toit plat avec lestage
Crochet de toit, couverture en tuiles sur support ZEBRA
Hauteur et côtés réglables pour une plus grande flexibilité
Flexible grâce aux réglages en hauteur/latéraux
Version spéciale pour la fixation des rails de montage verticaux
Capacités de charge très élevées
Bande d'étanchéité EPDM collée au bas du support d'équerre
Aucun matériel de fixation supplémentaire nécessaire
Protection anti-glissement pour le collier d'extrémité le plus bas
Le triangle peut être fixé au toit sans travail préparatoire
Pour la fixation des modules photovoltaïques à encadrement
Acier inoxydable A2 avec revêtement spécial
Pour les structures en bois, pré-montées
Prémontée pour les structures en acier
Compensation de hauteur
Pour la fixation des rails de montage ZEBRA aux goujons de diamètre M10 et M12
Version spéciale pour les toitures à joint debout, équerre rainurée
Pour la fixation simple et rapide des câbles solaires
Pour la fixation des fils ronds en aluminium aux rails de montage
Pour rail de montage 40 x 40 et 80 x 40
Montage enfichable simple
En 2050, la part d’énergie solaire devrait être de 20.
Ces produits se sont fortement développés lors des dernières années
Choisissez vos outils en fonction de vos applications !