Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gamme de produits GREEN

bons pour vous et pour notre planète

Aménagement d'atelier Services Huiles et graisses Peintures Fontaines Étanchéité et collage Piles Nettoyant Nettoyant mains

Aménagement d'atelier

green Collier bleu détectable - COLLIER BLEU DETECTABLE PA 2.4X92 MM

COLLIER BLEU DÉTECTABLE 2.4X92MM

Art. N°0502520092

Collier détectable pour des applications en milieu pharmaceutique ou alimentaire

  • Couleur bleu pour faciliter l'identification
  • Léger creux à l'intérieur de l'attache

green Collier bleu détectable - COLLIER BLEU DETECTABLE PA 4.8X186MM

COLLIER BLEU DÉTECTABLE 4.8X186MM

Art. N°0502520186

Collier détectable pour des applications en milieu pharmaceutique ou alimentaire

  • Couleur bleu pour faciliter l'identification
  • Léger creux à l'intérieur de l'attache

green Collier bleu détectable - COLLIER BLEU DETECTABLE PA 4.8X360MM

COLLIER BLEU DÉTECTABLE 4.8X360MM

Art. N°0502520360

Collier détectable pour des applications en milieu pharmaceutique ou alimentaire

  • Couleur bleu pour faciliter l'identification
  • Léger creux à l'intérieur de l'attache

green Partie intérieure du mousseur - MOUSSEUR-PCE-INTERIEURE-M22/M24

MOUSSEUR RÉDUCTEUR D’EAU - POUR EMBOUT M22/M24

Art. N°0888950106

Protection anti-vandalisme puisque l'aérateur ne peut pas être enfoncé

  • Réduit les dépôts de calcaire
  • Protection antitartre

green Partie intérieure du mousseur - MOUSSEUR-PCE-INTERIEURE-M28

MOUSSEUR RÉDUCTEUR D’EAU - POUR EMBOUT M28

Art. N°0888950107

Protection anti-vandalisme puisque l'aérateur ne peut pas être enfoncé

  • Réduit les dépôts de calcaire
  • Protection antitartre

green Partie intérieure du mousseur	Régulateur d'eau - MOUSSEUR-PCE-INT-M22/M24-8L/MIN

MOUSSEUR RÉDUCTEUR D’EAU - POUR EMBOUT M22/M24

Art. N°0888950108

Régule le débit d'eau à 8 l/min, quelle que soit la pression

  • Surface en élastomère souple
  • Tamis en plastique

green Partie intérieure du mousseur	Réducteur d'eau - MOUSSEUR-PCE-INTERIEURE-M22/M24-0,5

MOUSSEUR RÉDUCTEUR D’EAU - POUR EMBOUT M22/M24

Art. N°0888950109

Protection anti-vandalisme puisque l'aérateur ne peut pas être enfoncé

  • Réduit les dépôts de calcaire
  • Protection antitartre

green Assortiment de régulateur de jet - ASSORT. AERATEUR ECONOMISEUR 188 P

ASSORTIMENT DE RÉGULATEUR DE JET

Art. N°5964088802

Coffret d'aérateurs économiseurs d’eau 188 pièces

  • Système de rangement à compartiments 4.4.1.
  • Pour les accessoires de plomberie

green Ampoule LED E27 standard, sans variation d'intensité

AMPOULE LED E27 STANDARD

Art. N°09784001XX

Idéale pour les immeubles résidentiels et de bureaux, les hôtels, les restaurants

  • Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage
  • Longue durée de vie

green Filament à LED E14, B35/F35-FILAMENT - LAMP LED FILA. E14 4W 2700K 450LM

AMPOULE À FILAMENT LED E14

Art. N°0978400132

Une alternative écologique aux ampoules B35 et F35 classiques

  • Eco-énergétique
  • Longue durée de vie

green Ampoule LED, E14 en forme de flamme, sans variation d'intensité - LAMP LED E14 5W 2700K 450LM FLAMME

AMPOULE LED E14 FLAMME

Art. N°0978400100

Remplace parfaitement les ampoules E14 classiques en forme de flamme

  • Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage
  • Longue durée de vie

green Filament à LED E27, A60-FILAMENT - LAMP LED FILA. E27 7W 2700K 806LM

AMPOULE À FILAMENT LED E27

Art. N°0978400138

Une alternative écologique aux ampoules A60 classiques

  • Eco-énergétique
  • Longue durée de vie

green Ampoule LED,	GU10, sans variation d'intensité

AMPOULE LED GU10

Art. N°097840015X

Une alternative aux spots halogènes classiques PAR16

  • Disponible avec différents angles de rayonnement
  • Longue durée de vie

green Ampoule LED,	E27 en forme de balle de golf, sans variation d'intensité - LAMP LED E27 5W 2700K 450LM

AMPOULE LED E27 EN FORME DE BALLE DE GOLF

Art. N°0978400103

Performances d'éclairage efficaces dans une forme de balle de golf originale

  • Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage
  • Longue durée de vie

green Ampoule LED pour tubes T8 (T26) - 1

AMPOULE LED POUR TUBES T8 (T26)

Art. N°097840210X

Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage

  • Economies d'énergie
  • Longue durée de vie

Services

Huiles et graisses

green Graisse multi-usage, BIO	- Graisse biodegradable cartouche 400 g

GRAISSE BIODÉGRADABLE

Art. N°0893871400

Graisse lubrifiante biodégradable

  • Haute protection contre le gel
  • Protège de la chaleur et des influences externes

green Graisse biodégradable - LUBRIFIANT GRAISSE BIODEGRADABLE 300 ML

GRAISSE BIODÉGRADABLE BUSE COBRA

Art. N°0893871530

Graisse de haute technologie pour la lubrification non polluante en milieu naturel

  • Graisse en aérosol idéale pour les applications manuelles
  • Très forte stabilité au travail

green Huile pour chaîne de tronçonneuse biodégradable Perfect - HUILE CHAINE TRONÇONNEUSE BIO 5 LITRES

HUILE POUR CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE BIODÉGRADABLE

Art. N°089305005

Lubrifiant pour chaîne de tronçonneuse formulé à partir d’huiles végétales élaborées

  • Non toxique et issue de ressources renouvelables
  • Biodégradable

green Huile de coupe biodégradable - HUILE DE COUPE BIODEGRADABLE 400 ML

HUILE DE COUPE BIODÉGRADABLE

Art. N°0893050016

Produit polyvalent intrinsèquement biodégradable à terme

  • Dispose d'un rapport d'essai de biodégradabilité
  • Excellent pouvoir de lubrification

green Multi écologique - MULTI 10 EN 1 ECOLOGIQUE

MULTI ÉCOLOGIQUE 10 EN 1

Art. N°0893400650

Aérosol dix fonctions, dégrippant, désoxydant, anti-humidité, lubrifiant…

  • Biodégradable
  • Non irritant pour les utilisateurs

green Huile 2 temps biodégradable - HUILE 2 TEMPS BIO

HUILE 2 TEMPS BIODÉGRADABLE

Art. N°0897586900

Lubrifiant synthétique biodégradable pour moteurs 2 temps refroidis à air

  • Grande stabilité thermique
  • Pouvoir dispersant élevé

Peintures

green Peinture Neutralis'Air - PEINTURE ANTI ODEUR BLANC 4L

PEINTURE NEUTRALIS’AIR BLANCHE

Art. N°0892971100

Peinture de finition blanche qui absorbe et détruit les odeurs

  • Formule spécifique qui capte et détruit les mauvaises odeurs
  • Excellent pouvoir opacifiant

green Peinture dépolluante Teintes claires - PEINTURE ACRYLIQUE DEPOLLUANTE 4L-CAT 1

PEINTURE DÉPOLLUANTE - TEINTE CLAIRE

Art. N°0892971501

Peinture à base aqueuse qui purifie l'air intérieur

  • Peinture de finition pour murs et plafonds
  • Formule spécifique brevetée

green Peinture dépolluante Teintes vives - PEINTURE ACRYLIQUE DEPOLLUANTE 4L-CAT 2

PEINTURE DÉPOLLUANTE - TEINTE VIVE

Art. N°0892971502

Peinture à base aqueuse qui purifie l'air intérieur

  • Peinture de finition pour murs et plafonds
  • Formule spécifique brevetée

green Primaire d'accroche universel - PRIMAIRE UNIVERSEL ACRYLIQUE BLANC 4L

PRIMAIRE POLYVALENT BLANC - 4L

Art. N°0892971504

Appret antirouille à base d'eau

  • Primaire en phase aqueuse
  • Excellente adhérence

green Primaire d'accroche universel - PRIMAIRE UNIVERSEL ACRYLIQUE BLANC 15L

PRIMAIRE POLYVALENT BLANC - 15L

Art. N°0892971515

Appret antirouille à base d'eau

  • Primaire en phase aqueuse
  • Excellente adhérence

Fontaines

green Fontaine Biomatic 2.0 fixe - LOT-FONTAINE FIXE BIOM.2.0+3X ECOS.

FONTAINE BIOMATIC 2.0 FIXE

Art. N°099500001

Système de dégraissage sans solvant Würth BIOMATIC en poste fixe d’une capacité de charge de 150 kg

  • Equipé d'un pinceau de nettoyage
  • Fluide chauffé à 42°C
Voir le produit en vidéo

green Fontaine Biomatic 2.0 XL - LOT-FONTAINE-FIXE-XL-BIOM.2.0+3X ECOS.

FONTAINE BIOMATIC 2.0 XL

Art. N°0995000016

Système de dégraissage sans solvant Würth BIOMATIC en poste fixe d’une capacité de charge de 200 kg

  • Equipée de 2 pinceaux de nettoyage
  • Fluide chauffé à 42°C
Voir le produit en vidéo

green Fontaine Biomatic 2.0 mobile - LOT FONTAINE-MOBILE-BIOM.2.0+3 ECOS.

FONTAINE BIOMATIC 2.0 MOBILE

Art. N°099500003

Système de dégraissage sans solvant Würth BIOMATIC mobile d’une capacité de charge de 150 kg

  • Equipé d'un pinceau de nettoyage
  • Fluide chauffé à 42°C
Voir le produit en vidéo

green Fluide Ecosource pour fontaine Biomatic - BIDON DE 20L FLUIDE ECOSOURCE EXPERT

FLUIDE ECOSOURCE POUR FONTAINE BIOMATIC

Art. N°0995903

Fluide de dégraissage biodégradable pour fontaines de dégraissage Biomatic

  • Nettoyant à base aqueuse
  • Non toxique, non caustique

Étanchéité et collage

green Mousse expansive monocomposant PURLOGIC<SUP>®</SUP> Easysafe - MOUSSE A FAIBLE TAUX ISOCYANATE 500 ML

MOUSSE EXPANSIVE MONOCOMPOSANT PURLOGIC®

Art. N°08921434

Mousse à faible teneur en isocyanates avec la dernière technologie MDI

  • Un niveau d'isolation acoustique
  • et thermique très élevé

green Gel silicone transparent	- GEL TRANSPARENT 2X500ML

GEL SILICONE TRANSPARENT POUR ISOLATION ÉLECTRIQUE

Art. N°0893200101

Gel diélectrique isolant et étanche 1kV pour usage en extérieur

  • Idéal pour l'étanchéité des boîtes de dérivation en extérieur
  • Gel démontable et réutilisable

green Colle plastique bicomposant 25 s. - COLLE 2K.REPLAST EASY 25 SEC 50 ML

COLLE PLASTIQUE BICOMPOSANT 25 S.

Art. N°0893500041

Pour la réparation de pièces en plastique, séchage rapide

  • Poussière de ponçage grossière
  • Mélangeur spécial plus court

green Colle plastique bicomposant 90 s. - COLLE 2K REPLAST EASY 90 SEC. 50 ML

COLLE PLASTIQUE BICOMPOSANT 90 S.

Art. N°0893500042

Pour la réparation de pièces en plastique, pour réparation de petits trous

  • Poussière de ponçage grossière
  • Mélangeur spécial plus court

green

COLLE PLASTIQUE BICOMPOSANT 210 S.

Art. N°0893500043

Pour la réparation de pièces en plastique, pour réparation de fissures dans le plastique

  • Poussière de ponçage grossière
  • Mélangeur spécial plus court

Piles

green Chargeur multifonction Pro 5 - CHARGEUR PILE PRO 5

CHARGEUR MULTIFONCTION PRO 5

Art. N°08274005

Chargeur polyvalent, intelligent permettant de charger, décharger et tester les batteries

  • Pour tous les appareils USB courants
  • Intelligent et sûr

green Batterie NiMH préchargée - PILE RECHARGEABLE-AAA R3-800MAH

BATTERIE NIMH PRÉCHARGÉE

Art. N°0827311

Après un an d'absence de charge l'accu fournit encore 85% de sa capacité

  • Faible décharge et charge rapide
  • Pas d'effet mémoire

Nettoyant

green Nettoyant sans eau - lustrant minute - NETTOYANT SANS EAU LUSTRANT 500ML

NETTOYANT SANS EAU - AUTO/MOTO 500 ML

Art. N°0893011600

Permet le nettoyage sans eau des véhicules, ainsi qu’un lustrage minute des carrosseries

  • Dépose un film protecteur sur la carrosserie
  • Triple action

green Nettoyant sans eau - lustrant minute - Nettoyant sans eau / Lustrant minute 5L

NETTOYANT SANS EAU - AUTO/MOTO 5L

Art. N°0893011605

Permet le nettoyage sans eau des véhicules, ainsi qu’un lustrage minute des carrosseries

  • Dépose un film protecteur sur la carrosserie
  • Triple action

green Nettoyant vitres écologique - NETTOYANT VITRES SURFACES MODERNES 5LTR

NETTOYANT VITRES ÉCOLOGIQUE 5L

Art. N°0893117119

Nettoyant vitres et miroirs pour une parfaite visibilité

  • Formule plus respectueuse de l'environnement
  • Convient pour un usage en milieu alimentaire

green Nettoyant vitres écologique - NETTOYANT VITRES SURFACES MODERNES 750ML

NETTOYANT VITRES ÉCOLOGIQUE 750 ML

Art. N°0893117018

Nettoyant vitres et miroirs pour une parfaite visibilité

  • Formule plus respectueuse de l'environnement
  • Convient pour un usage en milieu alimentaire

green Nettoyant sol écologique - NETTOYANT SOL 1L

NETTOYANT SOL ÉCOLOGIQUE 1L

Art. N°0893118401

Nettoyage écologique pour tous types de sols et surfaces lavables

  • Formulé à base de matières premières d'origine végétale
  • Idéal pour l'entretien régulier des sols

green Nettoyant sol écologique - NETTOYANT SOL 5L

NETTOYANT SOL ÉCOLOGIQUE 5L

Art. N°0893118405

Nettoyage écologique pour tous types de sols et surfaces lavables

  • Formulé à base de matières premières d'origine végétale
  • Idéal pour l'entretien régulier des sols

green Nettoyant universel Recharge - NETT	MULTI USAGE BIO ULTRA. 8 RECHARGES

NETTOYANT UNIVERSEL RECHARGE 8X25 ML

Art. N°0890290001

Composition respectueuse de l'environnement

  • Sans biocides, colorants, parfums ou substances interdites
  • Peut être utilisé avec presque tous les appareils de nettoyage
Voir le produit en vidéo

green Nettoyant universel - NETT MULTI USAGE ECOLO	1L

NETTOYANT UNIVERSEL 1L

Art. N°0890290002

Composition respectueuse de l'environnement

  • Sans biocides, colorants, parfums ou substances interdites
  • Peut être utilisé avec presque tous les appareils de nettoyage
Voir le produit en vidéo

green Nettoyant universel - NETTOYANT MULTI USAGE BIO CONCENTRE 25L

NETTOYANT UNIVERSEL 25L

Art. N°0890290005

Composition respectueuse de l'environnement

  • Sans biocides, colorants, parfums ou substances interdites
  • Peut être utilisé avec presque tous les appareils de nettoyage
Voir le produit en vidéo

green Nettoyant universel - NETTOYANT MULTI USAGE BIO CONCENTRE 5L

NETTOYANT UNIVERSEL 25L

Art. N°0890290006

Composition respectueuse de l'environnement

  • Sans biocides, colorants, parfums ou substances interdites
  • Peut être utilisé avec presque tous les appareils de nettoyage
Voir le produit en vidéo

green Dégraissant industriel - NETTOYANT DEGRAISSANT INDUSTRIEL 750ML

DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

Art. N°0893117150

Polyvalent élaboré à partir de composants d'origine naturelle et facilement biodégradables

  • Pour tout type de surfaces
  • Emulsion rapide

Nettoyant mains

green Nettoyant mains sur base végétale - NETTOYANT MAINS BASE VEGETALE 5 L

NETTOYANT MAINS BASE VEGETALE 5 L

Art. N°0893938005

Formulé à base de poudre de bois et d'huile essentielle de lavande

  • Apaise et purifie la peau
  • Permet des lavages fréquents

green Nettoyant mains sur base végétale - NETTOYANT MAINS BASE VEGETALE 25 L

NETTOYANT MAINS SUR BASE VÉGÉTALE 25L

Art. N°0893938025

Formulé à base de poudre de bois et d'huile essentielle de lavande

  • Apaise et purifie la peau
  • Permet des lavages fréquents

green Bobine d'essuyage ouate recyclée Chamois Eco Natural - PAPIER NETTOYAGE-2PLIS-L200M-800FEUILLES

BOBINE D'ESSUYAGE OUATE RECYCLÉE

Art. N°0899810480

Pour nettoyer les liquides, les résidus humides ou les outils et les pièces de machine

  • Grand pouvoir d'absorption
  • Presque sans peluche

*Hors Clients à Tarification négociée. Prix Hors Taxe.