Goujon d'ancrage W-FA
Goujon d'ancrage W-FAZ
Goujon d’ancrage : fixations spécifiques au béton fissuré et non-fissuré
Le goujon d’ancrage est un mode de fixation traditionnel qui a déjà fait ses preuves et qu’on apprécie pour ses hautes performances. Chez Würth, nous le mettons à l’honneur et le déclinons en différentes gammes parfaitement adaptées aux exigences des professionnels. Qu’ils aient été conçus pour béton non-fissuré ou le béton fissuré, nos différents goujons d’ancrage répondent évidemment aux normes en vigueur.
Retrouvez tous nos produits de Chevillage.
Sécurité et résistance : faites confiance à la qualité Würth pour votre goujon d’ancrage
Spécialement pensés pour la fixation directe des charges moyennes ou lourdes sur support plein, les goujons d’ancrage Würth ne laissent pas de place au hasard.
- Des matériaux de haute qualité
Pensés pour durer et pour proposer les meilleures performances, les modèles Würth sont fabriqués avec des matériaux d’excellence pour une pleine performance. Permettant de répartir uniformément la pression, ces goujons sont notamment dotés d’une extrémité à la longueur renforcée qui favorise un enfoncement au marteau plus efficace et garanti sans détérioration des filets.
- Une mise sous charge immédiate
Les goujons d’ancrage permettent une mise sous charge immédiate. Inutile d’attendre : les professionnels peuvent poursuivre leurs travaux et procéder à leur montage sans délai.
- Une polyvalence indéniable
La double profondeur des goujons leur offre une grande polyvalence et un domaine d’application adapté à différentes techniques.
Les goujons d’ancrage Würth répondent aux normes en vigueur telles que les normes ATE-02/0001 (fixation unitaire) et ATE-06/0162 (fixations multiples). Ils témoignent également d’une bonne résistance au feu et répondent notamment à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme).
Les différentes gammes de goujons d’ancrage à votre disposition
Les goujons d’ancrage Würth doivent être sélectionnés en fonction de la nature du support qui les accueillera. Pour ce faire, votre fabricant vous propose de découvrir deux gammes de produits principales : le goujon pour béton non fissuré et le goujon pour béton fissuré.
Goujon d'ancrage W-FA - Béton non-fissuré
Conçus en acier, ils sont forts d’une finition en zing.
En acier inox A4, ils sont synonymes d’une mise en œuvre rapide.
Fabriqués en acier, ils sont dotés d’une finition galvanisée à chaud.
En acier zingué, ils permettent un montage traversant, synonyme d’un gain de temps notable.
Goujon d'ancrage W-FAZ - Béton fissuré
Fabriqués dans un acier de qualité, ils vont de pair avec un perçage minimisé pour gagner le maximum de temps.
- Modèles W-FAZ/S avec rondelle large
Réalisés en acier, ils sont synonymes d’une entraxe et d’une distance aux bords faible.
Ils se démarquent par une profondeur d’ancrage réduite et sont conçus en acier inoxydable A4.
- Modèles W-FAZ/S avec rondelle longue en U
Ces goujons sont pensés pour les constructions en bois.