Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nos nouveaux Packs trio M-CUBE©

Pack TRIO machines Li-Ion 18 V ABS-1/ABH-1/ASS TRIO LI-ION 18V ABS-ABH-ASS
  • Gamme complète de machines sans fil lithium-ion 12 & 18 V
Visseuse-perceuse ABS 18 compact
  • Clé à chocs ASS 18-1/2 pouce compact
  • Meuleuse d'angle Ø 125 mm
Pack TRIO machines Li-Ion 18 V ABS/AHKS/APS M-CUBE
  • La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe
  • Moteur EC efficace, sans charbons et à faible entretien
Déstockage M-Cube

Visseuses

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V ABS 12 COMPACT M-CUBE

Art. N°

Perceuse-visseuse sans fil extrêmement compacte et puissante

  • Travail pratique et sans fatigue
  • Surveillance continue du moteur

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 basic M-CUBE®

Art. N° 570140800.

Perceuse-visseuse sans fil 18 V compacte et puissante

  • Travail pratique et sans fatigue
  • Surveillance continue du moteur

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 compact M-CUBE®

Art. N°

Perceuse-visseuse sans fil compacte, puissante et sans charbons

  • Surveillance continue du moteur
  • Longue durée de vie du moteur

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE®

Art. N°

Perceuse-visseuse sans fil très puissante et pratique

  • Conception robuste
  • Durée de vie maximale et usure faible

Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power-combi M-CUBE®

Art. N° 570140500.

Perceuse-visseuse à percussion sans fil très puissante et pratique

  • Adaptation rapide à l'application correspondante
  • Conception robuste

Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/4" compact M-CUBE®

Art. N° 570141500.

Visseuse à chocs sans fil légère et compacte avec support d'embout de ¼"

  • Trois niveaux de vitesse/couple combiné
  • Eclairage optimal de la zone de travail

Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/2" compact M-CUBE®

Art. N° 570140600.

Clé à chocs sans fil compacte et puissante avec niveaux de puissance réglables

  • Trois niveaux de puissance avec un mode automatique supplémentaire
  • Travail simple et sans fatigue

Visseuse cloisons sèche à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 automatic M-CUBE®

Art. N°

Visseuse sans fil légère et compacte, avec fonction automatique

  • Porte-embout à changement rapide
  • Réglage facile de la profondeur de vissage

Marteaux perforateurs & Meuleuses

Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE®

Art. N°

Marteau perforateur sans fil compacte, puissante et sans charbons

  • Travail pratique et sans fatigue
  • Durée de vie élevée du moteur

Adaptateur d'aspiration ASA 18 compact

Art. N° 5701407000

Système d'aspiration de la poussière adapté pour le marteau perforateur

  • Pour un travail sans poussière
  • Aucune aspiration supplémentaire requise

Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V 125 mm AWS 18-125 P compact M-CUBE®

Art. N° 570140200.

Meuleuse sans fil compacte, puissante et sans charbons pour les travaux d'ébarbage et de découpe modérés

  • Contrôle continu du moteur avec fonction de retour
  • Durée de vie élevée du moteur

Scies

Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 compact M-CUBE®

Art. N°

Très compacte et puissante 12 V

  • Poignée fine et grande surface de maintien
  • Changement de lame de scie sans outil

Scie sabre à batterie AFS 18 COMPACT M-CUBE

Art. N°

Scie puissante et robuste

  • Protection intégrée contre les surcharges et les surchauffes
  • Durée de vie élevée du moteur

Accessoires

Pistolet mastics-colle à batterie Li-Ion 12 V AKP 12 COMPACT M-CUBE

Art. N° 570110700.

Pistolet d'extrusion sans fil très compact et pratique pour colles et produits d'étanchéité

  • Standard pour les cartouches de 310 ml
  • Affichage de l'état de charge sur la batterie

Pistolet mastics-colle à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE®

Art. N° 570141000.

Pistolet silicones-colles à batterie Li-Ion 18 V puissant

  • Engrenages métalliques à durée de vie élevée
  • Facile à utiliser avec un cylindre aluminium

Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE®

Art. N°

Aspirateur-souffleur à batterie multifonction compact et portatif

  • Nettoyage semi-automatique du filtre
  • Puissance d'aspiration constante

Radio sans fil et enceinte Bluetooth® BTS 18-40 M-CUBE

Art. N° 5701425000

Enceinte sans fil Bluetooth® M-CUBE compacte avec fonction radio FM

  • Puissance haut-parleurs : 34 W
  • Indice de protection : IP X5

Articles de blog

M-CUBE® : nouvelle clé à chocs 18V ASS 18-1/2″ compact

M-CUBE® : nouvelle clé à chocs 18V ASS 18-1/2″ compact

La gamme M-CUBE® s’agrandit à nouveau avec la nouvelle clé à chocs à batterie LI-ION 18V

Je découvre
La première radio-enceinte Bluetooth® à batterie 18V M-CUBE®

La première radio-enceinte Bluetooth® à batterie 18V M-CUBE®

Une nouveauté dans la gamme M-CUBE® : la radio-enceinte Bluetooth® à batterie LI-ION 18V

Je découvre

Vidéos